敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)-60~60
耐荷重(t)120
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
繰り返し使えて復元性があります。
ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。
すべり止め効果があり、腐食せずサビません。
超軽量で持ち運びが便利です。
強くて丈夫です。
どんな重量物が乗っても割れません。
床に敷くと断熱効果があります。
ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に
色ブルー
厚さ(mm)16
長さ(m)1.8
トラスコ品番438-7503
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)5
幅(m)1.1
耐荷重(t)60
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
タイプ片面リブ
厚さ(mm)15.5
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不用による安全対策。敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
プラスチック(ポリエチレン)に木質繊維を混合した複合材料です。木質の繊維質を利用して樹脂を繊維強化した素材。
用途仮設現場の敷板に
材質ウッドプラスチック
質量(kg)39
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15(13)×1219×2438
エンボス加工片面
1枚
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)15(基材12+シボ3)
質量(kg)18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.38
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質再生ポリエチレン(複合樹脂)
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
敷板表面には縞鋼板形状の突起を設置し、滑り止めの効果があります。樹脂製でありながら、トラック等の大型車輌が乗っても破壊しない強度を持っています。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1500
長さ(mm)1200
色再生ブラック
トラスコ品番459-3669
材質リサイクルPE
厚さ(mm)25
質量(kg)24
外寸(mm)1500×1200×25
寸法(幅W×長さL)(m)1.5×1.2
1枚
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
スーパージュライト48(ニューダイコク板) パワーアップで新登場!
重量に耐える丈夫でしっかりとした製品です。総厚17mm(リブは4mm)×1,220mm×2,440mm(4尺×8尺判)の大判です。1人で運べる程度の軽量(約40キログラム)です。
割れずに、反りにくい!地面になじむ!ポリエチレン樹脂製敷板。塩ビ、ポリプロピレンとは違います!
基材厚さ(mm)13
寸法(幅W×長さL)(mm)1220×2440
リブ厚(mm)4
総厚(mm)17
1枚
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

シート スリップ防止用 縞模様タイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0686
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)
色シルバー
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です
ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです
耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます
敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です
丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました
オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。
幅(mm)910
長さ(m)1.82
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計です
ライトバンにも楽に積める910×1820mmサイズです
耐寒性と兼ね備えたポリエチレン製で、約60℃から-60℃の環境下でも使えます
敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が簡単です
丈夫で長持ちで経年による劣化を最低限に抑えました
オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります
用途建設現場、イベント現場。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.18
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。
敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。
材質ウッドプラスチック
長さ(mm)1820
幅(mm)910
質量(kg)約21
色黒
サイズ3尺×6尺判
エコマーク認定認定
穴数6
エコマーク認定番号23 118 005
工事現場で使用する覆工板や敷鉄板の養生マットです。
表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました!
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。
何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。
製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK!
コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います!
ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)500
幅(mm)150
厚さ(mm)2
色柄物
材質(裏)磁石
耐熱温度(℃)-26~80(真夏の炎天下でのご使用は製品が波打つ可能性があります)
材質(表面)PET
1枚
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
敷鉄板上での自転車・歩行者通行時のすべり止めに最適です。裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。何度も貼り直しが可能で、撤去後の跡残りもありません。ハサミ・カッター等でカット可能なため、お好みのサイズで使用できます。
耐熱温度(℃)-26~80
敷鉄板上に単管の設置が可能!。単管パイプを差し込み、ボルト固定をすることで、単管を支持できます。裏面の強力マグネットで簡単に取り付けできます。ネットフェンスやネットプロテクターと併用し、簡易的な仕切りを作ることができます。
高さ(mm)160
底面サイズ(mm)250×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
従来の敷鉄板に比べ1枚15kgと軽量なため輸送、敷設、レイアウトにおいて騒音低減かつ安全性と施工スピードがアップ!。表と裏に滑り止めの凹凸加工があるのでぬかるみでもずれにくい。原材料は100%再生プラスチックを使用しているので環境にやさしくトップクラスの強度を誇る(コンマ7クラスのユンボで走行試験クリア)。
用途工事現場・農園・スポーツ施設・イベント会場・臨時駐車場・車いす走行路・テントや仮設トイレなどの様々な地面養生に最適。
材質100%リサイクル樹脂・ゴム材
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)10
色ブラック
サイズ3尺6尺判
穴数2(固定穴)、2(持ち運び用穴)
1セット(10枚)
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。
色トラ柄
長さ(m)1
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
国土交通省「NETIS」登録製品。
21kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。
少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不要により安全且つ労災防止。
敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
国内2ヶ所の最新工場で安定生産!
東京大学発!複合プラスチック素材採用
強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板
用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。
幅(mm)910
厚さ(mm)20(5+13+2)
質量(kg)21(±5)
サイズ36サイズ
長さ(m)1.82
耐荷重(t)120(最大車両荷重)
グリーン購入法適合
主原料ウッドプラスチック
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
国土交通省「NETIS」登録製品。
39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。
少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不要により安全且つ労災防止。
敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。
国内2ヶ所の最新工場で安定生産!
東京大学発!複合プラスチック素材採用
強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板
用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。
幅(mm)1219
厚さ(mm)20(5+13+2)
質量(kg)39(±5)
サイズ48サイズ
長さ(m)2438
耐荷重(t)120(最大車両荷重)
グリーン購入法適合
主原料ウッドプラスチック
関連キーワード