敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼
仕上焼付塗装
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
有効長l(mm)1500
質量(kg)8.7
仕様安全率5倍以上
トラスコ品番377-0818
材質スチール
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)16
フック寸法c(mm)76
フック寸法d(mm)78
フック寸法e(mm)27
フック寸法f(mm)29
フック寸法g(mm)155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様スイベル付ラッチロック式
材質特殊合金鋼
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
仕上焼付塗装
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
仕様安全率5倍以上
材質スチール
質量(kg)4.5
寸法L(mm)155
寸法H(mm)369
寸法D(mm)33
寸法C(mm)76
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に
寸法a(mm)マスターリンク:75
寸法D(mm)32
寸法C(mm)105
寸法b(mm)マスターリンク:19
寸法p(mm)135
有効長l(m)1295
チェーン線径(mm)Φ10
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様チェーン長さ調整機能付
材質特殊合金鋼
寸法a(mm)60
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。
ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。
仕様ロック式
トラスコ品番332-0014
材質特殊合金鋼
質量(kg)3.8
寸法L(mm)151
寸法H(mm)321
寸法d(mm)32
寸法C(mm)34
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業
材質特殊合金鋼
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックBMS-3
寸法L(mm)302
寸法B(mm)75
寸法E(mm)46
寸法C(mm)39
寸法A(mm)20
寸法G(mm)30
寸法H(mm)32
マスターリンクKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
仕様(Mスリング) KBW20・BMS-3付
スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m)1
ワイヤー径(Φmm)16
ワイヤー長さ(m)1
ロープ径(Φmm)16
フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用)
ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。
エスコ品番EA984DH-0.5
全長(mm)157
質量(kg)1.2
クランプ範囲(mm)0~20
深さ(mm)【くわえ】70
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
敷鉄板吊り安全フックです。ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。
用途敷鉄板吊りに。
質量(kg)3.5
寸法d(mm)30
寸法a(mm)177
寸法p(mm)290
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
用途敷鉄板吊り用フック。
トラスコ品番402-2866
質量(kg)4.2
寸法a(mm)46
寸法t(mm)30
寸法b(mm)20
寸法s(mm)32
寸法c(mm)39
寸法m(mm)75
寸法n(mm)75
寸法p(mm)302
破断荷重(kN)147
寸法m'(mm)75
適合チェーン線径(Φmm)10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。
セット内容チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
材質特殊合金鋼
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5
基本使用荷重(t)1.5
材質特殊合金鋼
寸法A(mm)14
寸法B(mm)127
寸法c(mm)63
破断荷重(kN)73.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1334
チェーン線径(mm)7.1
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に
寸法a(mm)マスターリンク:75
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
寸法b(mm)マスターリンク:19
寸法p(mm)135
有効長l(m)1358
チェーン線径(mm)Φ10
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチなし
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に
トラスコ品番167-2563
質量(kg)7.3
寸法L(mm)169
寸法H(mm)383
寸法a(mm)マスターリンク:75
寸法D(mm)32
寸法C(mm)88
寸法b(mm)マスターリンク:19
寸法p(mm)135
有効長l(m)1339
チェーン線径(mm)Φ10
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックBMS-3
寸法L(mm)302
寸法B(mm)75
寸法E(mm)46
寸法C(mm)39
寸法A(mm)20
寸法G(mm)30
寸法H(mm)32
マスターリンクM8W16
寸法d(mm)16
寸法t(mm)140
寸法w(mm)80
寸法s(mm)13
仕様(Mスリング) BMS-3
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番829-0772
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.6
寸法d(mm)38
寸法l(mm)148
寸法h(mm)281
寸法c(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード