89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛 材質ABS樹脂 長さ(mm)82 幅(mm)26 厚さ(mm)12 ホワイト アズワン品番64-9106-49
1個
499 税込549
当日出荷

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質ABS樹脂 クリーム 質量(g)16 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛 材質ABS樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)3.2 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)4 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉 材質PC:ABSアロイ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ 付属品ナット・スプリングワッシャー 標準色ブラック
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)4 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)22
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10 アイボリー
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

アトムリビンテックエポック引手
真鍮製の引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。 付属品クギ#18×16丸頭
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。 付属品クギ#18×16丸頭 種類取手
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ゴム埋込引手
エコ商品
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備 材質軟質ビニール 仕上グレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け穴をあけるだけで簡単に取り付けられます。
用途各種機器、設備など。 材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ゴム、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅 質量(g)480 適合板厚(mm)1~3 仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(パッキン)ブラック、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅 適合板厚(mm)1.5~3 仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策 セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個 材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト) 材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリア フレーム直径(mm)30 材質(取手)A6063+ABS
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策 セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個 材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト) 材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリア フレーム直径(mm)30 材質(取手)A6063+ABS
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策 セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個 材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト) 材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリア フレーム直径(mm)30 材質(取手)A6063+ABS
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策 セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個 材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト) 材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリア フレーム直径(mm)30 材質(取手)A6063+ABS
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFPHW エルゴプルハンドル
エコ商品
埋め込み式のため、ハンドルの出っ張りが少なく、取付けも簡単です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付) 付属品テイスウトレー(S×4・M×8・L×2) 材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工) 段数レール15段×2列 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×800×1377
1個
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付) 付属品テイスウトレー(S×2・M×4・L×1) 材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工) 段数レール15段×1列 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×600×1377
1個
469,800 税込516,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)埋込引手 HH-P130
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) 適合板厚(mm)1~11
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前両面ケースハンドル 取手ケースハンドル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前両面ケースハンドル 取手ケースハンドル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)285 最大適合板厚(mm)4 取手取手 表面仕上げ鏡面バフ研磨 番号:TAK60 タキゲンコード4144
1個
12,467 税込13,714
4日以内出荷

ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
2,586 税込2,845
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に 材質樹脂 種類引手
1袋(2個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど 錠前空錠 取手ケースハンドル
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オーバルハンドル
丸味のあるデザインでソフトな外観になります。 防水構造なので扉を選びません。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・建設機械のワンタッチドア 材質ポリカーボネイト(PC) 付属品キー2本 ブラック タキゲンコード01897
1個
4,251 税込4,676
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,745 税込1,920
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフトアップハンドル
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。 大型で操作性が優れています。 ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸 材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,080 税込4,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
6,522 税込7,174
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
1個
3,935 税込4,329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1~4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:T0230
1個
3,179 税込3,497
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)