ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。
煮沸消毒OK・洗浄器対応
水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。
嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質ポリカーボネート/シリコンゴム
容量(mL)250
質量(kg)0.22
奥行(mm)160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×195
TKG品番9-2447-0201
TKG品番(2017)6-2229-0201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。
煮沸消毒OK・洗浄器対応
水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。
嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質本体・蓋/ポリカーボネイト、ノズル/シリコンゴム、リング/18-8ステンレス
容量(mL)250
質量(kg)0.17
奥行(mm)160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×103
TKG品番9-2447-0101
TKG品番(2017)6-2229-0101
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
らくらくゴックン○Rシリーズノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。実用新案特許・アメリカ特許。煮沸消毒OK。洗浄器対応1人に必要な個数にサービス品を付けてセットにしました。水分関係のものは、むせて飲みづらい、食事は長時間費やしても僅かの量しかたべられない等で食事介助で困っておられる方の介助用食器です。
材質(本体・蓋)ポリカーボネイト(ノズル)シリコンゴム(リング)18-8ステンレス
付属品取替えノズルゴム×5本、小キャップ×2個、ブラシ×2本
セット内容らくらくゴックン250cc(スープ・お茶用、水量調節器付)×2個、らくらくゴックン250cc(おかゆ・ミキサー食用)×3個
質量(kg)1
耐熱温度(℃)(本体・蓋)130(ノズル)150
TKG品番9-2447-0301
TKG品番(2017)6-2229-0301
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合8060・8070用
危険物の類別非危険物
嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類子供用食器
材質(金属部)NASステンレス、(スポンジ部)エチレンプロピレンゴム
種別スプーン
鼻に当たらないようにコップの縁がカットされた、頭をまっすぐにしたままでも飲みやすいコップです。嚥下障害の方の訓練用にも適しています。取手は取り外しでき、360°の位置調節が可能です。アズワン品番:8-2839-03、取手は二つに分かれ、「両手持ち」「片手持ち」「介助者による補助」と、幅広く使用できます。
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
人気の介援隊オリジナルシリーズ。持ちやすく滑りにくい毎日の食事にぴったりな自助食器シリーズ。スプーンですくいやすく、食べ物が外に逃げないデザインです。食器のフチは広くしっかりとしたつかみやすいフチです。食器底部のすべり止め加工が新しくなりました。食器をすべりにくく、安定させます。
仕様食洗機可、塩素系漂白不可
材質メラミン樹脂、裏面:シリコーンゴム
ケース入数100
耐熱温度(℃)120
洗濯方法乾燥機可
電子レンジ×
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。
ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル
セット内容ノズル1本・キャップ3本
危険物の類別非危険物
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード