材質スチール
寸法(mm)355×365×H465
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
EBM品番5622600
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。
缶のセットはワンタッチでできます。
給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に
付属品ポリ蛇口付
危険物の類別非危険物
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
中身の取り出しが片手でできます。缶固定金具、回転防止金具付。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)400×440×750
有効内寸(mm)245×245×355
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。
3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に
適合一斗缶(18リットル)
トラスコ品番802-1370
材質SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405
アズワン品番1-2823-02
危険物の類別非危険物
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
一斗缶(18L)用のスタンドです。 ハンドルを傾けるだけで注ぐことができ、小分け作業が楽にできます。
寸法(mm)355×365×465
適合種別18L用
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.1MB)
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。
用途一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台に
トラスコ品番802-1372
材質鉄
幅(mm)570
高さ(mm)570
奥行(mm)320
対応一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶
アズワン品番1-2823-03
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
缶とりー用の一斗缶ホルダーです。
単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)380
キャスター径(Φmm)Φ50
収納本数(本)1
アズワン品番64-8574-01
危険物の類別非危険物
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。
トラスコ品番431-3763
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC
幅(mm)545
高さ(mm)1240
奥行(mm)460
角度(°)(左右側転倒)72
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番395-0270
材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
幅(mm)435
高さ(mm)618
奥行(mm)440
本数(適合)1本
危険物の類別非危険物
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番855-7795
質量(kg)4.5
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
用途17kg一斗缶を傾ける際に使用する
トラスコ品番176-0504
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質スチール
寸法(mm)355×365×465
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
SUS304製のスタンドです。
材質SUS304
外寸法(mm)385×375×760
危険物の類別非危険物
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)420
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。
組立はとても簡単です。
給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
内容物の小出し作業用専用スタンドです。
適合1本
仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付
トラスコ品番431-3755
質量(kg)4.6
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)PP・EVA
角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58
キャスター有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940
材質(ハンドル)PVC
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
一斗缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。バランスの良い荷揚ができる吊り手アイ型を採用。
危険物の類別非危険物
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法固定組立式
アズワン品番64-7863-08
危険物の類別非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。
キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
容器仕様一斗缶
キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付
内寸法(縦×横×高さ)(mm)310(248)×254(248)×456(359)
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003868
アズワン品番67-4909-90
1台
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●材質:SUS304●コード番号:310-0003867
アズワン品番67-4909-89
1台
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶など缶や箱を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
用途内容物の小分けに便利です
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)
材質シャフト・プロペラ/SUS304
最大トルク(N・m)4.8
モーター出力(kW)0.25(0.34hp)
最大回転数(min-1[r.p.m])520
空気消費量(L/min)318(最大)
供給空気圧力(MPa)0.63
固定ハンドルで、前方へ0度~約175度まで倒すことが可能です。
約175度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっているので、手を離した状態で175度の角度を維持することができます。
一斗缶容器が落下しないための専用留め具も付属品でついていますので、安心して175度まで倒して頂けます。
用途一斗缶をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、地面に直に容器を置かないことで衛生的に保管することも可能です。
材質スチール
高さ(mm)(容器を水平(90度)にした場合の床から注入口まで)480
有効内寸(mm)245×245×345
ハンドル固定
組立方法スタンド両側の穴部分に、容器セット枠の両側にある金具をはめることで、セットできます。片方部分をはめてから、少しスタンドを広げた状態でもう片方部分をはめるのがコツです。容器をセット後、上から留め具で留めて完成です。
梱包内容スタンド1台、留め具1点、容器セット枠1点
ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。
用途オイルや容器内の液体を小出用に。
付属品ポリ蛇口Φ40×1個
適合1本
トラスコ品番338-5819
材質スチール
幅(mm)600
高さ(mm)950
奥行(mm)470
キャスターΦ120
危険物の類別非危険物
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
用途一斗缶用
型式角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
中身の取出しも片手でOK。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。
内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)395×420×860
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
中身の取出しも片手でOK。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。
内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)395×420×845
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
キャスター径(Φmm)50
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
1台
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SK-16 #10用
材質ステンレス304
寸法(mm)405×400×725(水平395)
有効内寸(mm)335×330×295・320
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg
アズワン品番65-2136-10
危険物の類別非危険物
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
容器を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適です。
また、床面に容器を置かないため、衛生的に保管・管理できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質スチール
容器仕様扁平缶#20用
内寸法(縦×横×高さ)(mm)380(240)×425(320)×860(415)、有効内寸:200×360×385
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
一斗缶18L用
1段式
液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付
移動に便利なキャスター付
写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mm
アズワン品番65-2136-08
危険物の類別非危険物
1台
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。キャスター付なので移動にも便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SKC-14
材質ステンレス304
寸法(mm)470×420×805(水平・510)
キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ