22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


アズワンスタンド
ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
材質ステンレス(SUS304) ねじ穴(Φmm)4.3
1個
5,490 税込6,039
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックつっぱり相棒
DIYの頼れる相棒「つっぱり相棒」。伸縮自在のつっぱり棒で作業の相棒にぴったり。天井作業の補助や荷崩れ防止に。しっかりにぎれるグリップで伸縮操作しやすい。下部はゴム製ですべりにくい。伸縮部分はクローム仕上げです。専用オプションの「Wフック」、「自転車専用アーム」で活用の幅がひろがります
材質スチール 長さ(m)1.6~2.9 静止荷重(kg)50
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

材質支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴムネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)90 シルバー 高さ(mm)450~720 奥行(mm)60 対応32~60型
1セット(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷

十字傾斜金具。角度の異なる2本のパイプをしっかり固定します
用途パイプ筋交い部分、傾斜地部分
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷


山口安製作所長穴ワイド補強材
棚や机等の家具の補強に最適。
材質 クローム 穴数4
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セメントの肌わかれ防止や防水にも役立ちます。混練り時に混ぜ合わせてください。(エチレン系樹脂エマルジョン)
危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。 一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。 そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。 モニターアーム等のクランプ固定が可能です。 シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。 棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。 棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。 背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。 また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215 幅(mm)1120 奥行(mm)550 質量(kg)約20.8 総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9 仕上クローム 荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。工具差しに連結して使えます。取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。
用途各種溶接棒の収納・管理に トラスコ品番586-1046 材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール 厚さ(mm)55 全長(cm)35.5 マチ(mm)55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

TGK(東京硝子器械)片面式ユニットスタンド
設置スペース、用途に応じて大小どのようにでも組み立てることができます。また組立に特別に技術はいりません。増設移設もできます。
TGK品番0437-55-06-01 セット内容構成品枠棒Φ13×9009本、ステンレス斜め補強棒×2本、ステンレス製型ムッフ×22個、ベース×2個(ハマートン焼付塗装済) 型式#9090
1組
69,900 税込76,890
33日以内出荷