1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)146
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋭い切れ味と使い良さに優れた斜ニッパーです。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。
全長(mm)159
材質S58C
質量(g)140
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
切断能力(Φmm) より線2(銅)
刃部硬度HRC58
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用の斜ニッパ
用途電気通信工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!
刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能!
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
用途電気工事、配線工事に
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
呼び寸法(mm)125
材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
全長(mm)125
質量(g)105
刃部硬度(HRC)54~62
1丁
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。
材質S58C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
材質特殊鋼、グリップ:樹脂
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能。刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能。熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ。手の中に収められるコンパクトボディ
用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます
質量(g)65
材質(グリップ)ビニール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.2
刃角(°)37
硬度HRC(刃部)54~62
材質(刃)バナジウム鋼
アズワン品番64-8914-88
切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断。両刃付加工により抜群の切れ味。平行ビニールコード線を割く作業に最適
全長(mm)175
質量(g)230
切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線の切断。
全長(mm)164
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
質量(g)148
材質特殊鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。
刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
用途電気工事関係、電気通信機器関係
材質特殊合金鋼
呼び寸法(mm)100
硬さ54~62HRC(刃部)
寸法D(mm)8
寸法E(mm)19
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) 鉄線1.0
切断能力(Φmm) 銅線1.2
切断径(より線mm2)1.25
あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
仕様エラストマーカバー付
寸法D(mm)60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き
仕様成型カバー・穴付き
刃形ラウンド刃、厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ヘッド形状ストレート
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
ストリップ穴付の斜刃タイプ。
N-4のワイヤーストリップ用穴付。
用途平行線の縦割りカットに最適。
硬度HRC(刃部)58
切断能力(mm)銅(より線)2
RoHS指令(10物質対応)対応
弱電関係の細線を切る工具です。(鉄線は切れません)
強力ニッパに比べ切断面が平らになります。
用途弱電関係の細線や銅線を切る作業用
トラスコ品番217-9147
材質構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)146
質量(g)90
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線2
アズワン品番65-2059-63
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)150
トラスコ品番454-9104
材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール
質量(g)130
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
用途電気工事一般、より線の皮むきと切断に
呼び寸法(mm)120
トラスコ品番327-2401
全長(mm)120
質量(g)80
切断能力(Φmm)皮むき穴1.2
切断能力(Φmm2) より線VSF1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
皮むき用穴2個付。刃部は高周波焼入で優れた切れ味
用途銅線・細線切断用
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
グリップ付ハンドル
耐久性があります。
狭い場所での切断に最適です。
RoHS対応品
仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0
アズワン品番65-2139-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
細い銅線類がスムーズに切れるよう設計された切断専用の工具です。
刃部は斜めになっているので、壁際などでの使用に大変便利です。
ビニール線の皮膜を剥ぐための丸い穴がついています。
厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。
刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。
先端部はテコのように使えるのでステープル外しなどにも応用出来ます。
錆びにくいカチオン電着塗装を施した防錆効果の高いモデルです。
用途細い銅線類がスムーズに切れるよう設計しているので、電気工事、特に弱電関係の切断作業に最適。
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
形状刃表面:ラウンド刃
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)160
質量(g)207
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥5,398
税込¥5,938
90日以内出荷
JIS付き
用途電気工事・配線加工・機械修理
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
全長(mm)160
質量(g)165
寸法e(mm)29.5
寸法b(mm)9.5
寸法h(mm)22.5
切断能力(Φmm)(ピアノ線)1.6、(硬線)2.0、(中硬線)2.8、(軟線)3.0
1丁
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。
寸法(mm)100
全長A(mm)110
質量(g)60
刃形ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)4”
寸法D(mm)55
寸法B(mm)45
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) 鉄線1.0
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軟線・中硬線を切断することができます。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。刃の硬度は約HRC58。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)120
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)93
刃長(mm)17
口先長(mm)10
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0
先端幅(mm)11
切断能力(Φmm)中硬線0.7
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
細線や銅線の切断に適しています。
刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。
仕様ラウンド刃
材質構造用炭素鋼
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
弱電関係の細線や銅線の切断に最適です。
用途細線や銅線の切断に。
全長(mm)110
トラスコ品番369-2027
質量(g)60
切断能力(Φmm) 鉄線0.9
切断能力(Φmm) 銅線1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様皮むき用穴付
材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
刃部硬度(HRC)54~62
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ