116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。 両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。
用途配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバーに。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所 形状ビニールカーテン 材質/仕上両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途工場の防音・断熱対策。 幅(mm)1200 長さ(mm)1250 材質メラミン樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)0~150
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 仕様テープ付 材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系 硬度30±5 伸び(%)200以上 引張強度(MPa)0.78以上 密度(g/cm3)0.21±0.03 25%圧縮荷重(kPa)40~70
1枚
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。 高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。 耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)2 材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト シルバー/ブラック
1巻
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm)10 硬度15±5 伸び(%)150≦ 引張強度(MPa)0.49 収縮率(%)3≧ 見掛密度(g/cm3)0.15±0.03 圧縮永久歪(%)40≧ 吸水率(%)5≧ 25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
厚さ(mm)8
1セット(5枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のノイズレスラグです。。・素材にソフトゴムマットとスポンジを採用し、インナーパネルやフロアパネルに貼り付けることで高い遮音性と断熱性をはっきする製品です。・凹凸の多いインナーパネル・フロアパネルにも容易に施工可能な追従性の高い構造になっています。。・5mm厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。・強力な粘着剤でしっかり貼り付け、長期間の使用を実現。
材質合成ゴム・ポリ工チレンフォーム 厚さ(mm)6
1セット(5枚)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 厚さ(mm)10 硬度15±5 伸び(%)150≦ 引張強度(MPa)0.49
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クッション性、防音効果抜群のノンスリップシート。床や畳にやさしい「EVA樹脂コーティング」で滑り止め効果抜群!粘着剤不使用で糊残りの心配なし。ハサミでカットできるので使う範囲に合わせて大きさを変えられる。ホットカーペット・床暖房にも対応しているから使いやす。断熱効果があり底冷えの冷気を防ぐ。
用途カーペット、ホットカーペット、マットの滑り止めに。断熱、防音にも。 ベージュ 材質EVAコーティング発泡ポリエチレン
1枚
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KC キョーリツ 防音マット Silent Mat 150 Series 150x130cm SLMAT150-130/BR ブラウン。・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂。・マットサイズ: 150x130cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

KC 防音マット Silent Mat 150 Series 150x50cm SLMAT150-50/GY グレー。・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂。・マットサイズ: 150x50cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、S-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・20cm×30cmのスモールサイズで主にドアパネルやサイドパネルなどに使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約20×約30×厚み約1 セット数フェリソニ S-1(スモール)・ 4(個)
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

KC 防音マット Silent Mat 150 Series 150x50cm SLMAT150-50/BR ブラウン。・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂。・マットサイズ: 150x50cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

KC キョーリツ 防音マット Silent Mat 150 Series 150x130cm SLMAT150-130/GY グレー。・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂。・マットサイズ: 150x130cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策に必要な3大要素である『制振・遮音・吸音』のすべてを高次元で融合させたハイグレードタイプの総合静粛材です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はルーフなどになります。ドアパネル、タイヤハウスなどには5cm×5cmブロックになったフェリソニ V-1 Blockをお勧めします。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)20×30×厚み1 セット数フェリソニ V-1 ・4(個)
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策に必要な3大要素である『制振・遮音・吸音』のすべてを高次元で融合させたハイグレードタイプの総合静粛材です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はタイヤハウスなどになります。ルーフなどには20cm×30cmのフェリソニ V-1を、ドアパネルには撥水処理のされたフェリソニ V-1お勧めします。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)5×5×厚み1 セット数フェリソニ V-1 Block・96(枚)
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、S-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・30cm×40cmのラージサイズで主にドアパネルやサイドパネルなどに使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約30×約40×厚み約1 セット数フェリソニ S-1(ラージ) ・4(個)
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷

吸音材 QUTO(キュート) WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)吸音材 QUTO(キュート)
エコ商品
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ) 付属品両面テープ 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布 長さ(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェリース ソニード高性能遮音材+特殊加工吸音材
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。・84cm×64cmのビッグサイズ版で主にフロアなどに敷いて使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、※S-07は、裏面の粘着加工はありません。 外形寸法(cm)約84×約64×厚み約0.7 セット数フェリソニ S-07(ビッグ)・2(枚)
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(標準ボディ)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系 セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド上塗」はパラサーモシールドの上塗り塗料です。遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料の上に塗装することで遮熱・断熱・防音効果を発揮します。カラフルな標準色14色をラインアップしました。パラサーモシールド上塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど。≪適用下塗り≫。金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー。スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー。≪適用中塗り≫。・パラサーモシールド中塗 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種上塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤水道水 設計・施工【間隔(23℃)】2時間以上 希釈0~1.5kg 危険物の類別非危険物 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)100 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗回数2 塗料タイプ水性1液シリコン樹脂塗料
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(標準ボディ/3座席/センターコンソール無し)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系 セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(スーパーロング)に合わせてプレカット、必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・ハイエースのルーフ形状に合わせて専用プレカットを施してあり、裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材 セット数フェリソニ S-1(専用形状にカット済 計42)(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

・フェリソニD-1は超軽量制振スポンジと吸音性・断熱性に優れた特殊加工スポンジを組み合わせた超軽量静粛材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジ、粘着層との3層構造。クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はタイヤハウスなどになります。ルーフなどには下記ラージ、スモールをご使用ください。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、制振層 ポリエチレン発泡体、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約5×約5×厚み約1 セット数フェリソニ D-1Block ・96(枚)
1セット
5,598 税込6,158
6日以内出荷

・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(ワイドボディ)に合わせてプレカット、必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・ハイエースのルーフ形状に合わせて専用プレカットを施してあり、裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材 セット数フェリソニ S-1(専用形状にカット済 計37)(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
59,980 税込65,978
6日以内出荷

・フェリソニD-1は超軽量制振スポンジと吸音性・断熱性に優れた特殊加工スポンジを組み合わせた超軽量静粛材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジ、粘着層との3層構造。クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、制振層 ポリエチレン発泡体、粘着層 アクリル系粘着材
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(標準ボディ)に合わせてプレカット、必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・ハイエースのルーフ形状に合わせて専用プレカットを施してあり、裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材 セット数フェリソニ S-1(専用形状にカット済 計27)(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷

・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(ワイドボディ)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系 セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールドスレート用シーラー」は薄形化粧スレート・スレート屋根・厚形スレート屋根の塗り替え用のシーラーです。パラサーモシールドスレート用シーラーは水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド中塗。・パラサーモシールド上塗 各色 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種下塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤無希釈(原液のまま使用) 設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内 危険物の類別非危険物 色相透明 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)100 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗回数1回 塗料タイプ1液水性特殊カチオン系塗料
1缶(15kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド中塗」はパラサーモシールドの遮熱効果を発揮するための中空バルーン層を形成する中塗り塗料です。パラサーモシールド中塗は水性1液タイプです。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館の屋根、戸建住宅の一般住宅窯業系屋根、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板。・薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレートなど。≪適用下塗り≫。金属屋根・・・・・パラサーモシールド金属プライマー、パラサーモシールドGプライマー。スレート屋根・・・パラサーモシールドスレート用シーラー。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド上塗 各色 使用工具ローラー、刷毛、スプレー 品種中塗り材 荷姿15kg石油缶 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 希釈剤水道水 設計・施工【間隔(23℃)】4時間以上72時間以内 希釈0~3kg 危険物の類別非危険物 色相乳白色 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)50 標準使用量(kg/m2/回)0.3 塗回数1~2 塗料タイプ1液アクリルエマルション型断熱塗料
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールド金属プライマー」は鋼板、トタン、カラートタンなど金属屋根の塗替え用下塗り塗材、パラサーモシールド専用プライマーです。パラサーモシールド金属プライマーは塗料液(A液)と硬化剤(B液)の2液タイプです。
用途工場、倉庫などのトタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・鋼板、トタン、カラートタン等屋根材。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド中塗。・パラサーモシールド上塗 各色 品種下塗り材 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7.5:1(質量比) 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ弱溶剤エポキシ樹脂2液型塗料
1缶(2kg)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(両側スライド)に必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。専用形状にカット済ですので簡単な施工で最大限の効果が得られます。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材 セット数フェリソニ S-1(専用形状にカット済 2)(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷

・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(ロング)に必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。 リヤクォーターパネル部分、左右の施工に必要な分量をセットにしてあります(4ドア車の片側スライドドアの対面部分まで施工する場合は、2セット必要です)。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材 外形寸法(cm)20×30 セット数フェリソニ S-1・10(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(片側スライド)に必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。専用形状にカット済ですので簡単な施工で最大限の効果が得られます。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材 セット数フェリソニ S-1(専用形状にカット済 1)(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷