22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)12.7 材質M42コバルトハイス 取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB18、RB-18CV 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770 部品名称ソーブレードRB18BM-14 呼称のこ刃:RB18BM-14 1インチ当たり山数14 形状図番77
1箱(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1260 幅(mm)13 適合機種RB120CV RB120FV 材質ハイス 質量(g)71
1箱(5本)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バンドソー 新ダイワ 動画あり
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395 付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 本体質量(kg)54 ノコ刃長さ(mm)1770 トラスコ品番120-2740
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1セット(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1260 幅(mm)13 適合機種RB120CV RB120FV 材質合金 質量(g)71
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7 山数14/18 (バリツース)
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 刃幅(mm)13
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
特価
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 幅(mm)13
1箱(5本)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番112-8282 適合機種新ダイワRB18・RB18CV 材質バイメタルハイス 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.64 全長(mm)1770 山数14/18
1箱(5本)
18,980 税込20,878
当日出荷