精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし)
見やすく消えないレーザー刻印付!
高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用
マグネット付
ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
トーション効果で衝撃を吸収。
衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。
仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)
種類スリムトーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
全長(mm)65
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
寸法L(mm)73
寸法D(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
材質特殊鋼
種類スリムトーション
硬さH
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。
よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。
適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)
トラスコ品番396-1354
全長(mm)75
本体質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途188専用取替えパーツ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
材質特殊鋼
種類スリム、Xトーション
先端形状プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
こんなお得な商品も!

マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ
トラスコ品番331-8109
全長(mm)115
質量(g)75
種類セット品
グリップ径(Φmm)15
材質(グリップ)樹脂
本数6
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
磁力付。H級
先端形状四角
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。
材質(グリップ)硬質プラスチック
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
自由に曲がるので壁際作業に便利です。先端のガイドを指で持ってご使用下さい。
用途角や際部分のネジ締め作業に。
種類フレキシブルドライバー
商品構成単品
サイズ(mm)250×40
軸部は焼き入れ加工済み。
用途メガネ・プラモデル・精密機器など。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)1.8
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
狭い箇所など限られたスペースでの作業に!中央部分が平らになっているので安定します。
用途工場作業・建築作業・内装工事などに。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
軸貫通なし
車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。
種類ナットドライバー
深さ(mm)ソケット/60
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。
トラスコ品番851-0981
種類特殊形状
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
ビットがばらけず、保管に便利です。
用途ビット収納に。
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

T型ラチェットタップレンチ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。
先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。
強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
上部を固定したまま回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに。
トラスコ品番853-2712
セット内容(+)ドライバー:#0・#1/(-)ドライバー:1.4mm・2.0mm・2.4mm・2.9mm
質量(g)144
種類セット品
本数6
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1セット(6本組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!
材質(グリップ)金属製
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
材質(グリップ)軟質樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。
単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。
三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。
使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。
トラスコ品番853-2716
種類検電ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
材質特殊鋼
種類スリム、トーション
先端形状プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
仕様早回しダイヤル付
トラスコ品番397-9598
セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)
種類セット品
頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
サイズ規格ミリ
テーパートーション部は左右の回転トルク及び衝撃を吸収緩和し、耐久性をUP!芯ブレ精度が高く打ち込みバランスが安定します!表面硬度が高くネジ溝の破損を防ぎます!
用途建築関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立・工場内作業。
先端形状プラス(+)
両頭機能両頭
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸部が角軸なので、スパナなどの締め付けが可能です。硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
材質(グリップ)プラスチック
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
国内最小の2-WAYスタビー。狭い箇所などの作業に大変便利。ハンドル上部の「くぼみ」により本体を指で固定させてスムーズに廻せます。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ