こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546
セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)700
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
トラスコ品番407-9302
セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19
質量(g)900
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比)
高品質でJIS級で強度にも優れています。
スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。
クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。
めがね部の柄の曲がり角度15度です。
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
タイプ首振りタイプ
首振りあり
ラチェット機構あり
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
トラスコ品番415-9560
セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19
質量(g)1064
表面処理三価クロムメッキ
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番416-0029
セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)1169
表面処理三価クロムメッキ
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質S53C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード