扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間約3分
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)約300
火炎温度(℃)約1300
付属品ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番854-9827
本体寸法(mm)145×75×680
本体質量(g)800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
点火がラクなガス予熱式
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品ボンベ(GT-700)
トラスコ品番854-9832
本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約2分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
除草と同時に殺虫・殺菌もできる。
用途除草・害虫駆除・軽量
仕様(発熱量)34.9kW
材質アルミ、銅、樹脂、
燃料灯油
予熱時間約3分
連続燃焼時間(分)約40~50
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品注油プレート、予熱材(予備用)
トラスコ品番854-9831
本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約3分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。
仕様(発熱量)70.9kW
質量(kg)3.8
色黒
サイズバーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m
容量(L)3.2
火炎の長さ(mm)600
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
灯油式草焼バーナー交換部品予熱材です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認し、必ず製品に適合した交換用部品をお使いください。
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500
連続使用時間2kgボンベ:約60分
寸法(mm)バーナー部:840
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)2
火口径(mm)50
発熱量(kcal/h)25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。
最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。
燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145
質量(kg)0.8
火口径(Φmm)50
火炎の長さ(mm)300
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)
点火方式電子着火方式
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。
使用前に灯油がノズル以外の気化器からにじみ出る場合、また燃焼中青色の火炎の中に赤い炎が出るような場合は、気化器に部分的に穴があき破損したと思われます。
このような場合は新しい気化器と交換してください。
付属品ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
アルミニウム製タンクにより軽く、錆びにくい。除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容注油プレート、肩掛けベルト
材質アルミ、樹脂、銅
全長(mm)1330
使用燃料灯油
ホース長さ(m)1.3
連続使用時間(分)20~30
コード206-7286
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)60
火炎の長さ(mm)600
発熱量(kcal/h)30000
予熱時間約3分
燃焼時間(分)約30~50(連続)
アズワン品番64-8574-71
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360
付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針
タンク容量(L)1
予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
草焼に適したワイド炎で、庭の手入れに便利です。火力調整ができます。
用途除草、芝焼き、時代焼き。
付属品ボンベ(KB-860)1本付
トラスコ品番202-3239
幅(mm)60
全長(mm)350
材質/仕上ステンレス、樹脂
質量(kg)0.62
高さ(mm)100
タイプハンディタイプ
使用燃料ねじ込み式ガス
連続使用時間(分)80
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)50
発熱量(kcal/h)2800
アズワン品番64-8574-81
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800
火炎温度(℃)1390
燃焼時間(分)(連続)約40~50
仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476
質量(kg)5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)1.6
火口径(mm)Φ81
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ
GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。
質量(g)1100
取付方式カセット式
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×205×200
RoHS指令(10物質対応)対応
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。
燃料は経済的なカセットガス。
乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番495-3754
全長(mm)680
質量(kg)1
点火方式電子着火式
火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145
適合ボンベカセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)50
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番495-3819
全長(mm)740
質量(kg)0.41
点火方式電子着火式
火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150
適合ボンベカセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1本
¥409
税込¥450
4日以内出荷
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。
使用前に灯油がノズル以外の気化器からにじみ出る場合、また燃焼中青色の火炎の中に赤い炎が出るような場合は、気化器に部分的に穴があき破損したと思われます。
このような場合は新しい気化器と交換してください。
付属品ノズル、予熱材
適合機器KB-300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
プロパン40%配合の高火力ガスです。
トラスコ品番543-3073
適合本体220g
材質スチール、ウレタン
火口径(mm)KB-800、MB-P、MB-DX
1本
¥519
税込¥571
翌日出荷
1本
¥339
税込¥373
4日以内出荷
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!。 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎。雑草焼却だけでなく殺虫・殺菌もでき効果的です。除草剤・殺虫剤に比べ環境にやさしく、安全な野菜作りができます。 。 。 。火口径。 直径50mm(外径)。 。炎サイズ。 直径50×300mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約10分(GT-760 1本使用時)。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 25.6kW(22,000kcal/h)(GT-760使用時)※。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※ 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)300
燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます。 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 ファイヤープロテクターの効果。 1.草焼に最適なワイド炎を実現。 2.燃焼効率アップ。 3.焼きたい所を狙って焼却。 4.酸欠による立ち消え減少。 。 。火口径。 直径25mm(外径)。 。炎サイズ。 幅60×長さ260mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約90分(GT-760 1本使用時)※1。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時)
燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
草焼バーナー用台車です。
適合本体KB-300、KB-310KB-300,KB-310,GT-500の3機種取付可能。
幅(mm)380
高さ(mm)710
奥行(mm)425
コード206-7289
アズワン品番64-8575-68
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
火口径80ミリの業務用モデル。 アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー。 。 。火口径。 直径80mm(外径)。 。炎サイズ。 直径80×600mm。 。使用燃料。 灯油。 。予熱時間。 約3分。 。連続燃焼可能時間。 約25~50分。 。容量。 3.2L(タンク容量4.0L)。 。発熱量。 70.9kW(61,0000kcal/h)。 付属品。 予熱材(予備)、注油プレート
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)600
燃焼時間(分)連続約25~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
火炎の長さ(mm)750
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540
使用燃料プロパンガス
発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。 火口径60ミリマルチモデル。 ロングタイプ。 。 。火口径。 直径60mm(外径)。 。炎サイズ。 直径60×400mm。 。使用燃料。 灯油。 。予熱時間。 約3分。 。連続燃焼可能時間。 約40~50分。 。容量。 1.5L(タンク容量1.7L)。 。発熱量。 34.9kW(30,000kcal/h)。 付属品。 予熱材(予備)、注油プレート
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)400
燃焼時間(分)連続約40~50
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500
付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個
使用燃料プロパンガス
使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)1600×600
発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500
付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個
使用燃料プロパンガス
使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)1600×600
発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデルです。除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容注油プレート、肩掛けベルト
材質ステンレス、樹脂、銅
全長(mm)1170
使用燃料灯油燃料タンク(L):7.5リットル
連続使用時間(分)50~90
コード206-7287
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)80
発熱量(kcal/h)61000
アズワン品番64-8574-72
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500
付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)(火口)60×5個
使用燃料プロパンガス
使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)1650×900
発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
広い面積や長いラインの溶着に業務用にも使えるプロパンバーナー。
幅広い火口で、広く均一に加熱でき、路面標示施工に最適。
プロパンボンベ使用。
安定した火力で冬場の長時間の使用が可能。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎形状幅広炎
火炎温度(℃)1300
トラスコ品番495-3801
全長(mm)910(本体部)
質量(kg)1.9(ホース含む)
使用燃料プロパンガス
火口幅:165mm(内寸)
発熱量(kW[kcal/h])47.3[40700]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
導管長さ(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500
火炎温度(℃)1370
燃焼時間(分)(連続)約30~40
仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品カセットボンベ(KYB-250)
質量(kg)3.4(燃料含まず)
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231
火口径(mm)Φ65
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
火炎の長さ(mm)約400
火炎温度(℃)1400
燃焼時間(分)約10-30(10-20)
質量(g)820
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
火口径(mm)Φ45
熱量(kw)20.9(25.6)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
関連キーワード