伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質酸洗鋼板
耐荷重最大100kgf
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石
全長(mm)1100~1800
耐荷重(kg)100
関連資料(1.14MB)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質本体:スチール
耐荷重(kg)100
本体質量(g)約1400
使用範囲(mm)800~1100
関連資料(1.24MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
最小表示(mm)0.01
付属品ハードケース
材質本尺:ステンレス鋼
タイプデジタル
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
表示大型LCD
最小読取値(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
デプスバー有
最大応答速度(m/sec)1
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
取扱説明書(0.3MB)
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。
材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
耐荷重(kg)100
全長(cm)58~80
関連資料(0.65MB)
伸長(cm)最大34(シャフト)
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

ミニマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)65
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4830
マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。
測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。
気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。
適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ
材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内
感度0.5=0.0286(mm/m=°)
気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑
関連資料(2.52MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
伸、耐、快を備えた職人の相棒です。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。
枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。
伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。
材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC
耐荷重(kg)最大約100
使用範囲(mm)約430~550
伸縮範囲(mm)約260(最大)
パッド寸法(mm)約90×65
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
伸腕専用の収納バッグです。
伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。
用途伸腕専用の収納バッグ。
材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC
適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応
関連資料(0.96MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途突っ張り作業補助具。
関連資料(2.88MB)
大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。
サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。
サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。
用途サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。
適合機種伸腕SLGシリーズ
材質ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
関連資料(2.52MB)
取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。
一人で伸腕設置する際に便利です。
伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。
材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ
関連資料(0.58MB)
取付可能パイプ径(Φmm)29
1個
¥8,998
税込¥9,898
15日以内出荷
整頓時の頼れる相棒です。
三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。
ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。
用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。
材質本体:SPHC
耐荷重(kg)約15
本体質量(g)約900
関連資料(2.02MB)
取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
職人の相棒サポートリフタ伸腕にレーザーレベルが取り付けられるホルダです。
用途サポートリフタ伸腕用のレーザーレベルホルダに。
適合機種:伸腕SLGシリーズ、レーザーレベル:GMW-4、GMW-360、GMW-H360V1
材質本体:アルミ
耐荷重(kg)0.6
関連資料(1.04MB)
取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。
スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。
サポートリフタに取り付けて使用します。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。
材質本体:ナイロン
全長(mm)350~500
耐荷重(kg)約30
本体質量(g)740
関連資料(3.61MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
用途鉄部品、鉄製品の回収作業に
材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
用途サポートリフタ伸腕用クランプ。
適合機種伸腕SLGシリーズ
材質本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム
耐荷重(kg)15
関連資料(4.06MB)
取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290
材質SS400相当
最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
耐荷重(kg)750
付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に
仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無
材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10
テープ長さ(m)1.6
目盛両面cm目盛
寸法(mm×m)テープ:19×1.6
マグネット有
長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。
摩耗に強いナイロンコートテープ。
テープ規格:JIS1級。
すべりにくいラバーグリップ。
用途寸法測定。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)ABS・ラバー
爪形状移動爪(マグネットなし)
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.01
タイプ標準
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
戻り誤差(μm)3
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード