金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!
金網一体成型の脚だから外れることがありません。
収納にジャマにならない持ちやすいハンドル。
柄長さ(mm)50
材質ステンレス鋼(SUS202)
柄の長さ:50。収納にジャマにならない持ちやすいハンドル。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
材質18-8ステンレス
メッシュ12
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
材質ステンレス鋼
メッシュ12
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
メッシュ12
丈夫な金網を使い、パンチングボウルに匹敵する強度を実現。厨房でもご家庭のキッチンでも安心してお使い頂ける逸品です。
材質ステンレス鋼
網目(メッシュ)12
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス鋼
メッシュ16
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
注ぎ易い円錐形のこし器です。
用途スープ、だし汁づくりに。
材質18-8ステンレス
丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
材質ステンレス鋼
柄長さ(mm)130
関連キーワード