3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa)25 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)20~200 最高切換頻度(min-1)120 油温(℃)-15~+60
1個
19,980 税込21,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下 付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 質量(kg)0.97 形式Jシリーズシート形電磁操作弁 呼び径1/8 最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 接続方式ガスケット取付形 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)