7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPa
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)25 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
34,980 税込38,478
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)35 圧力調整範囲(MPa)3.5~14 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類方向制御弁
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)