5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。
寸法(mm)320×470×0.42
サイズA3
1組(50枚)
¥2,164
税込¥2,380
当日出荷
A3判の工作用紙。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質ノーコートボール紙
色表面:白色、裏面:グレー
サイズA3判
10mmの方眼(1mm目盛入り)なので寸法出しが正確にできます。
丈夫で折り曲げに強く、耐久性に優れています。
用途学校の教材、工作、飾り付け、切り絵、スケッチなど家庭やオフィスで多用途に
色白
サイズA3
寸法(mm)450×318
枚数5
紙厚(g/m2)350
1パック(5枚)
¥198
税込¥218
当日出荷
色あざやかなカラー銀紙と白工作方眼紙を合わせました。
寸法(mm)380×534
サイズ四ツ切
内容素材
科目図工
用途A3判用
仕様古紙70%以上使用
寸法(mm)320×448
紙厚(mm)0.47
坪量(g/m2)350
1パック(5枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。
表も裏も白色のため、両面とも使用できます。
エコマーク認定認定
紙厚(g/m2)500
紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率85%、紙質/板目表紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定番号17 112 042
厚紙に片面のみキャンバス画紙を貼ったキャンバスボード。
厚さ(mm)1
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59
材質(表紙)古紙80%使用
寸法(mm)620×460
厚さ(mm)0.5
材質紙
科目美術
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
色10色アソート(あか・あお・ひまわり・みどり・やまぶき・みずいろ・きみどり・こいもも・むらさき・ちゃいろ)
サイズA4
紙質色画用紙
紙厚(mm)0.18
坪量(g/m2)122
入数20枚
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(20枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
耐オゾン性・耐候性に優れています。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。
材質シリコーンゴム
適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色グレー
伸び(%)290
耐熱温度(℃)約200
最高耐熱温度(℃)約280
引張強度(MPa)7.1
硬さ(デュロメータA)70
圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛筆で描けるピースづくり用のプラスチックシート。半透明なので図案も簡単に写せます。
古紙100%の環境対応商品。両面ねずみ色の紙を使用することで、お求めやすい価格を実現しました。
色両面ねずみ色
紙厚(g/m2)350
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)3
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
綱性に優れ、型戻りしないので取り扱いが容易です。
型紙補強液(別売)をエッジ部に塗布と一層効果的です。
幅(mm)800
長さ(mm)1300
厚さ(mm)0.8
1袋(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
色付きのボール紙の裏面に方眼印刷が施されています。工作やお部屋の飾りつけ、マスゲーム。地上絵・人文字など幅広い用途にお使いいただけます。
用途介護/学校行事/趣味 など
関連キーワード