506件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

旋削用チップ TNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BG3020 適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ TCMW
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 材質MTR3020 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 適合被削材種P鋼:P15~P30 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面MBG
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BG3020 適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-FH
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ SPMN
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ WCMT
形状等辺不等角六角形 種別ポジ 厚さ(mm)2.38 穴径(Φmm)2.3 切刃長さ(mm)3 内接円直径(Φmm)4.76 逃げ角(度)7 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ WCMT
形状六角形80° 種別ポジ 厚さ(mm)1.59 穴径(Φmm)2.3 切刃長さ(mm)2 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワルター倣い旋削システムチップ
エコ商品
トラスコ品番410-9749 適合本体W1010/W1011/W1210/W1211 刃長(mm)25 コーナー半径(mm)0.4 適合被削材種M・S 材種WSM10S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様) 材質PR1535 呈色黒赤色 構成MEGACOAT NANO 穴の有無あり
1セット(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種) 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー) 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,388 税込3,727
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨) 材質サーメット 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)- ブレーカ全周(無記号) 穴の有無なし 穴の形状なし 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット 材質PVDサーメット 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)