584件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ CNMG-M モノタロウ 定期注文
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.8 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ TNMG-2G
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
用途ステンレス鋼の中切削用 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質NX2525 形状正三角形60° 被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 精度M 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 寸法Re(mm)0.8
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ TNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BG3020 適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ TCMW
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 材質MTR3020 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 適合被削材種P鋼:P15~P30 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面MBG
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色桃金 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG モノタロウ 定期注文
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用 種別ネガ 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BG3020 適合被削材種P鋼:P15~P30
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-UZ
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-FH
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ SPMN
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個(10個)ほか
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種) 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー) 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,388 税込3,727
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質KBN60M トラスコ品番554-6389 材質(本体)KBN60M 穴径(Φmm)4.5 寸法S(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 刃先形状T00815 コーナー半径(mm)0.8 チップ形状正三角形 寸法LE(mm)1.8 コーナー数3 逃げ角(°)11
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨) 材質サーメット 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット 材質サーメット 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)