13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルチップ LNMX
形状長方形90° コーナー半径(mm)0.8 逃げ角(度)0 チップブレーカ特殊 穴の形状特殊 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


イスカルチップ LNMX-WG
形状長方形90° 材質IC8250 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ LNMX-HM
形状長方形90° 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルチップ LNMX-HT
形状長方形90° 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMXR/L-MDR
エコ商品
形状長方形90° 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 寸法L(mm)16.2 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 寸法h(mm)13.5 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMXR/L-TWR
形状長方形90° 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イスカルチップ T490 LNMX
エコ商品
材質DT7150 形状長方形90° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.2 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

形状長方形90° コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.2 逃げ角(度)0
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMXR/L-TDR
エコ商品
形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,490 税込10,439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイチップ FBM-I
エコ商品
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

形状長方形90° 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 被削材P 切刃長さ(mm)26 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08~±0.25 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)19.05 コーナーR(mm)4 母材超硬 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38 材種4215
1箱(5個)
37,980 税込41,778
当日出荷