カテゴリ

  • 切削工具(16)
    • ろう付けバイト(8)
    • 完成バイト(1)
    • ホルダ本体(3)
    • 完成バイト用ホルダ(1)
  • 電動工具(10)
    • 旋盤/フライス盤(3)
    • 工作機械/木工旋盤(7)
  • 制御機器(2)
    • コネクタ専用工具(2)
  • 測定用品(4)
    • シクネスゲージ(3)

「旋盤用バイト」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
標準サイズ角バイト ニューストロング販売標準サイズ角バイトニューストロング販売
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。
用途旋盤加工用完成バイトトラスコ品番837-2805RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
精密卓上旋盤Compact9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
439,800税込483,780
1台
11日以内出荷
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250Wベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵心押台クイルトラベル40mm、MT-2S自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
スケイタ 15枚組セット TSKスケイタ 15枚組セットTSK
2,298税込2,528
1個
当日出荷
総ての芯出しに使用でき大変便利です。
用途各種バイト、冶具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など厚さ(mm)0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.6×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚長さ(mm)120幅(mm)20
ハイス付刃バイト(旋盤用) カムス(旧:高周波精密)ハイス付刃バイト(旋盤用)カムス(旧:高周波精密)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
旋盤曲がりバイトビット RS Pro RS PRO旋盤曲がりバイトビット RS ProRS PRO
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = 曲がりバイトビット全体長さ = 140 mm直径 = 20 x 20mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップグレード = P30分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし< 615-0915') 615-0915/はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
旋盤切断バイト RS Pro RS PRO旋盤切断バイト RS ProRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = 切断バイト全体長さ = 125 mm直径 = 12 x 20mmレーキ角度 = 5°材質 = 超硬ブレイズドチップグレード = P30分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし< 615-0915') 615-0915/はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。 中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数
万能精密旋盤Compact7アドバンスセット ミスターマイスター万能精密旋盤Compact7アドバンスセットミスターマイスター
329,800税込362,780
1セット
翌々日出荷
Compact7に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)トップスライド(No.66053)固定振止(No.66030)マシンスタンドチップスタンド付(No.66060)RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤compact7スターターセット ミスターマイスター万能精密旋盤compact7スターターセットミスターマイスター
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセット ミスターマイスター精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセットミスターマイスター
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3スターターセット ミスターマイスター精密ミニ旋盤Compact3スターターセットミスターマイスター
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)電源(V)100消費電力(W)150心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップ ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ(刃先)交換式の旋削用切削工具で、優れた切れ味と刃先強度を持った刃形、使い勝手の良い鋼向き汎用タイプのチップをベースにラインナップした切削バイトシリーズ。 溝入れ用チップとホルダーのセットです。8mm角。
セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形汎用チップ(1ヶ)・溝入れ用シャンク部角幅(mm)8材質(チップ)超硬チップ形状アズワン品番64-5178-84RoHS指令(10物質対応)対応
手バイト用替刃 SK11手バイト用替刃SK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイト用替刃です。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。材質ハイス
替刃式手バイト SK11替刃式手バイトSK11(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。
用途木工旋盤での木工加工用。材質ハイス全長(mm)約425
HSS木工旋盤用バイト SK11HSS木工旋盤用バイトSK11(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(3本)
当日出荷
ビギナーに最適な木工旋盤用バイト3本組みです。オールハイス鋼製ブレードです。作業性の良いロングハンドルです。使用頻度の高い3本をセットにしました。
用途木工旋盤での加工。材質ハイス
木工旋盤用ハイス製バイト SK11木工旋盤用ハイス製バイトSK11(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
切れ味に優れ、永切れします。切れ味に優れていて、永く切味が持続します。全長220mmの大きなハンドルはバランスが良く長時間の旋盤作業も楽にこなせます。頻繁に刃砥ぎをすることを考え、刃部の長さを170mmにしており、永くご使用いただけます。
用途木工旋盤での加工。材質ハイス鋼刃長(mm)170ハンドル長さ(mm)220
〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角 ミスターマイスター〔汎用〕超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬(チップ)箱シャンク8mm角アズワン品番64-5178-83RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角 ミスターマイスター〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角ミスターマイスター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬全長(mm)91(チップ)菱形シャンク8mm×10mmアズワン品番64-5178-82RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 ミスターマイスター〔汎用〕超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角ミスターマイスター(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。 チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角アズワン品番64-5178-81RoHS指令(10物質対応)対応
スケイタ芯出プレート TRUSCOスケイタ芯出プレートTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。
用途芯出し作業に長さ(mm)120幅(mm)20
旋盤用ハイス付刃バイト ブラック 三和製作所(三和バイト)旋盤用ハイス付刃バイト ブラック三和製作所(三和バイト)
159,800税込175,780
1セット(10個)ほか
5日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)塗装黒色塗装
旋盤用ハイス付刃バイト 三和製作所(三和バイト)旋盤用ハイス付刃バイト三和製作所(三和バイト)
13,980税込15,378
1個ほか
5日以内出荷
標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125 ニューストロング販売標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125ニューストロング販売
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ボーリング加工に使用します。 完成バイト付きです。
用途旋盤加工用完成バイト長さ(mm)125トラスコ品番837-2807材質SKH57寸法(mm)縦横:15.9角質量(g)250
スケイタ バラ シム&ゲージスケイタ バラシム&ゲージ
449税込494
1枚
当日出荷から4日以内出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20長さ(mm)120
外径用ホルダ JCGWSR/L タンガロイ外径用ホルダ JCGWSR/Lタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ CSTB タンガロイネジ CSTBタンガロイ(4件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
三方バイトホルダー スーパーツール三方バイトホルダースーパーツール(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
用途完成バイト用ホルダー。適合機種旋盤
精密卓上旋盤 ミスターマイスター精密卓上旋盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤 ミスターマイスター万能精密旋盤ミスターマイスター(4件のレビュー)
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】スピンドルMT-2心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150電源(V)100 50/60Hzセット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1心高(mm)75刃物台(mm)8×8 角用質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチRoHS指令(10物質対応)対応
スケイタ(芯出プレート) TRUSCOスケイタ(芯出プレート)TRUSCO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(15枚)
当日出荷
各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚トラスコ品番109-0704材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
センターゲージ フジツールセンターゲージフジツール(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
外径用ホルダ B-S/CER/L タンガロイ外径用ホルダ B-S/CER/Lタンガロイ
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷
ST形くし刃形旋盤用バイト 外径ねじ切り
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら