バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
用途角材など異形物の切削時の固定に
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪
公差L+0.15+0.05
公差D±0.2
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する
把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80
チャック径(Φmm)80
アズワン品番64-5178-15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
用途異形材料の取り付けや偏心加工に
適合本体ウッドレースDX(No.27020)
材質強化樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します
把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105
アズワン品番64-5177-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。
爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
取付寸法(mm)M14×1.0
チャック径(Φmm)50
アズワン品番64-5178-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合Compact7、Compact9
把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。
複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。
底面2ヶ所にキー溝付です。
旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。
生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。
マシニング用薄型チャックになります。
操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る
仕様四つ爪スクロールチャック
セット内容T型レンチ、ラジェントレンチ
材質鋳鋼(FC-300)
高精度を必要とするときやチャックの把握制度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯ぶれの修正を行うことができます(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
硬爪(内外兼用)が標準で付属しています。
寸法M(mm)3-M12×1.75P
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。
三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。
四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
セット内容四爪スクロールチャック・ピンレバー
取付寸法(mm)M14×1.0
チャック径(Φmm)50
アズワン品番64-5178-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
適合本体ウッドレース(No.27020)
材質鉄
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)49
取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪
最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
関連キーワード