色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
トラスコ品番106-4802
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
取付ポール取付チチ付
質量(g)60
表示内容架空線注意
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。
寸法(縦×横)(mm)260×310
仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)190
取付方式吊り下げ
取付け方法ロープ止め
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
寸法(mm)240×280
質量(g)215
タイプ文字入りは片面表示。
材料ターポリン
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
付属品ヒモ
寸法(縦×横)(mm)240×280
ひも長(m)10
太さ(mm)3Φ(ヒモ)
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗
材質ビニール
寸法(縦×横)(mm)260×300
適合ロープ径(Φmm)9~12
仕様蛍光三角旗、ひも200mm付
取付方式吊り下げ
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗
取付方式吊り下げ
仕様ロープ蛍光三角旗、旗10枚
寸法(幅W×高さH)(mm)300×260
ロープ長さ(m)10
片面表示タイプの三角旗です。
取付方式吊り下げ
寸法(mm)300×260
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式吊り下げ
トラスコ品番739-4535
材質ターポリン
寸法(mm)300×260
質量(g)470
ロープ長さ(m)10(トラロープ)
材料ターポリン
太さ(mm)7Φ(ヒモ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
テトロンポンジ製の鮮やかに光る夜間の視認性が非常に高いのぼり旗です。
取付方式旗竿
材質テトロンポンジ
寸法(横×縦)(mm)450×1800
文字のぼり 交通安全
種別防犯・防災・安全
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
質量(g)60
上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。
タイプ上下兼用型
適合寸法(mm)旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
旗10枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に
材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄
寸法(mm)300×260
色ロープ:黄黒、旗:赤
質量(g)700
内容赤・無地
寸法(Φmm×m)トラテープ:7×20
1個(1個)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。
取付方式吊り下げ
材質軟質ビニール
寸法(mm)280三角
質量(g)21/枚
径(Φmm)(ひも)3
ひも長(mm)150
取付方式吊り下げ
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂
寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m
質量(g)514
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色)
取付方式のぼり旗
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
関連キーワード