1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番412-6696
寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ
色白
質量(g)580
長さ(m)1.61~3.0
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、横棒:FRP・PP、底キャップ:PP
高さ(mm)1600~3050
質量(kg)7
TKG品番9-2551-1201
TKG品番(2017)6-2341-1301
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質スチール
仕様横棒付
寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
1個
¥955
税込¥1,051
3日以内出荷
材質鋼管樹脂コーティング
仕様2段伸縮式
寸法(mm)(高さ)約1600~3000、(ポール)22Φ、(伸縮ポール)19Φ、(横棒)850
質量(g)670
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質スチール
棒径(Φmm)25
質量(g)約800
横棒(mm)850
縦(mm)1200~3000
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)1100~3000
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用
適合ポール外径(Φmm)22
メーカー商品コード007279290
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色白
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
仕様伸縮式
付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。
材質スチール・ポリプロピレン・ABS
全長(mm)2.1~4
質量(kg)1.2
横棒(mm)5×8×L1050
太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35
集団行動で映える大きなカラーフラッグ!。ポリエステル製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。お得な10本組なので、団体利用にもピッタリです。
セット内容本体×10
材質ポリエステル、ツナ
竿寸法(mm)【旗竿】Φ12×750
寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】59×44
集団行動で映える大きなサテン製カラーフラッグ!。光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。お得な10本組なので、団体利用にもピッタリです。
セット内容本体×10
材質ポリエステル、樺
竿寸法(mm)【旗竿】Φ12×750
寸法(幅W×高さH)(cm)【旗】59×44
1度セットするだけでのぼり旗の交換がとても簡単なのぼり立てです。PP樹脂コーティングが施されたスチール製で、3mスライド式となっています。本製品にはカラマンパイプも付属しています。のぼり設置の必需品で、巻き上がり防止にも効果的です。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。
用途のぼりの設置に。
仕様二段スライド式
寸法(m)(最長)3
1度セットするだけでのぼり旗の交換がとても簡単なのぼり立てです。丈夫で長持ちするステンレス製で、3mスライド式となっています。本製品にはカラマンパイプも付属しています。のぼり設置の必需品で、巻き上がり防止にも効果的です。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。
用途のぼりの設置に。
仕様二段スライド式
色シルバー
寸法(m)(最長)3
1本
¥4,798
税込¥5,278
14日以内出荷
<商品説明>
組み立てが簡単で持ち運びもしやすい、屋内向けののぼり竿用のスタンドです。
注水式ののぼり竿と比べて小さいので、のぼり旗をより引き立てます!
アンカーや立て台不要、単管にのぼり旗を立てる時に役立ちます。挟んで差し込むだけでしっかり固定、短い施工の時間で設置ができます。単管にのぼり旗を立てた時のグラグラがなくなり、風が吹いても動きません。
用途のぼりの単管設置のぐらつき緩和に。のぼりの単管設置に。
長さ(mm)100
穴径(Φmm)【竿用】直径20
直径(mm)上部:45、下部:38
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
旗用の竿です。スライド可能な取付フックが2つ付いているので旗のサイズに関係なく対応できます。
用途運動会やイベントでの応援に
色白
寸法(Φ×高さH)(mm)20×2000
1組(6本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
メッシュ生地で警戒前方が見えるので、安全に停止、誘導ができる手旗です。反射付で夜間の視認性もアップしています。軽くて風の抵抗を受けにくく、長時間の誘導作業でも疲れにくい仕様です。面ファスナーでとめられるので収納時に広がりません。大判サイズの1000×1000mmのサイズなので視認性抜群です。
用途現場工事、道路工事、事故処理、停止、誘導の手旗に。
仕様●旗サイズ(mm):890×885●竿サイズ(mm):直径22
色蛍光オレンジ
タイプ反射材付
1枚
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
周囲6箇所にある広角反射レザーが光るので、夜も地域安全をPRすることができる防犯ヨコのぼりです。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。視界を妨げずに、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能です。設置の際にのぼり竿が不要なので経済的です。また、取り付けもインシュロックベルトなどを使用することで簡単に行うことができます。ポンジより厚い丈夫なトロピカル生地が周囲縫製されており、また、新素材を用いた高輝度反射レザーシートが幕の四隅と上下の中1箇所の合計6箇所に縫製補強されており、加えてレザーシート部分はステンレス製のハトメが打ち込まれて丈夫に仕上げられているので、長期間に地域安全防犯をPR広報することができます。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
付属品インシュロックベルト×6本
取付方式ポール取付
加工【広角反射レザー部分】ステンレスハトメ
縦(mm)450
横(mm)1500
レーザー【広角反射レザー】6個
縫製仕様四方三折り縫製
関連キーワード