ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質ステンレス
高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)10
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレス製で軽量、サビがでません。
単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに
ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
アンカーボルトは別途です。
アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。
形状アウトリガーダブル滑車式
タイプ水平型
トラスコ品番739-4110
寸法(mm)90H×100Φ×内径約50
質量(g)320
タイプ48.6Φの単管用
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
サビに強いSUS304製です。
工具なしで取り付けられます。
単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
トラスコ品番836-4095
高さ(mm)90
質量(g)360
径(Φmm)(傘)100
鋼管外径(mm)48.6
1セット(10個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
材質ドブメッキ
質量(kg)1.2
高さ(mm)260
上部寸法(mm)Φ100
適合パイプ径(Φmm)48.6
適合径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用
材質鉄/ユニクロメッキ
付属品旗下部固定用金具
大きさ中
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

フラッグキーパー
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。
伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番858-7707
セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)11.5
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
種類滑車
工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状直角アウトリガーダブル滑車式
タイプ水平型
関連キーワード