つや消しの黒色です。
用途開き扉に。
トラスコ品番195-3117
セット内容皿タッピングネジ4×25
幅(mm)100
全長(mm)127
材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール
質量(g)350
寸法D2(mm)18
板厚(mm)3
アズワン品番64-8671-59
ねじ穴数10
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)89
厚さ(mm)2
全長(mm)102
穴径(Φmm)6
穴数4
アズワン品番65-2284-43
1枚
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)102×89
タイプ両面皿
付属品皿木ネジ:3.5×25
長さ(mm)102
幅(mm)89
ねじ穴数8
長さ(mm)102
幅(mm)89
板厚(mm)2
付属品取付用ビス
ねじ穴数8
色ブラック
適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード、特選OR玄関ドア
仕様非防火仕様
長さ(mm)127
材質羽根:アルミ、軸:ステンレス
幅(mm)98
板厚(mm)3.2
種類旗丁番
仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地
係数4.1
ねじ穴数10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
色ブラック系
勝手R(右)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
用途室内ドア用
長さ(mm)102
材質ステンレス鋼
寸法(mm)102
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
横(mm)89
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて。左右兼用。上下に羽根を抜き差しできます
材質ステンレス
色黒
開き戸などの開閉軸に用いる左右兼用タイプの旗蝶番。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
色黒
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア
幅(mm)89
厚さ(mm)2
ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!
付属品取付ビス付き
材質SUS430
寸法(mm)【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)18
呼び寸法103×89
板厚(mm)2
縦(mm)103
横(mm)88.4
色ブラック
適合クリエラ2000、クリエラN、セリード(89~00)、リジェーロ(91~95)、新クリエラ
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量室内ドア
長さ(mm)104
幅(mm)84.7
厚さ(mm)2
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途中量室内ドア
長さ(mm)102
幅(mm)89
厚さ(mm)2.5
勝手R(右)
セット内容上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDL-873)6個、皿小ねじM4×10(BI-27)12本、皿小ねじM4×18(BI-301)12本、皿TP1種Φ4×30:12本
適合ディクシード
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102
材質SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数8
色ブラック系
勝手L(左)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質A6063
寸法横(mm)32
寸法(高さ)(mm)6
色ブラック
セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
勝手R(右)
セット内容1セット3個入り、プレナス23用
適合プレナス
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
種類旗蝶番
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
長さ(mm)102
幅(mm)89
板厚(mm)2.5
ねじ穴数8
勝手R(右)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!
付属品取付ビス付き
材質SPCC
寸法(mm)【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)40
板厚(mm)2.5
縦(mm)102
横(mm)105(106.5)
勝手L(左)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
勝手R(右)
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
材質スチール、樹脂、他
寸法(mm)102×115
勝手L(左)
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
勝手R(右)
適合コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
色ブラック
セット内容3個1セット(高さ調整スペーサー6枚入り)
適合デュミナス
勝手L(左)
適合アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス
関連キーワード
1
2
3
次へ