20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7 材質PE、ターポリン 寸法(cm)三角旗:30×26 寸法(Φmm)輪っか:50 仕様さつま編み
1巻(20m)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式吊り下げ トラスコ品番739-4535 材質ターポリン 寸法(mm)300×260 質量(g)470 ロープ長さ(m)10(トラロープ) 材料ターポリン 太さ(mm)7Φ(ヒモ)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。 仕様(輪っか)Φ50mmさつま編み トラスコ品番244-5239 セット内容輪っか金具×1個 材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン 質量(kg)3 (ロープ)黄/黒、(旗)赤無地 ピッチ旗:3(m) 寸法旗(mm):300×260 長さ(m)100 枚数三角旗33枚 表示内容無地 使用ロープ径(mm)7
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷

取付方式吊り下げ 材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂 寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m 質量(g)514
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。 文字内容無地 質量(g/セット)342 材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法(mm)240×290 枚数旗/5枚 寸法(縦×横)(mm)290×240 ロープ長さ(m)10 適合ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式吊り下げ 材質ターポリン 付属品ヒモ 寸法(縦×横)(mm)240×280 ひも長(m)10 太さ(mm)3Φ(ヒモ)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。 寸法(縦×横)(mm)260×310 仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷 材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)190 取付方式吊り下げ 取付け方法ロープ止め
1組
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


三角旗付トラロープ片側輪っか20m グリーンクロス 動画あり
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。 仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。 付属品輪っか金具1個 材質PE・ターポリン 質量(g)800 長さ(m)20 寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み ロープ径(Φmm)7 寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20 メーカー商品コード6300004718
1本
4,398 税込4,838
欠品中

グリーンクロス三角旗10連10Mロープ
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗 取付方式吊り下げ 仕様ロープ蛍光三角旗、旗10枚 寸法(幅W×高さH)(mm)300×260 ロープ長さ(m)10
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式吊り下げ 材質ターポリン 寸法(mm)240×280 質量(g)215 タイプ文字入りは片面表示。 材料ターポリン ひも長(m)10 太さ(mm)3Φ(ヒモ)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗 材質ビニール 寸法(縦×横)(mm)260×300 適合ロープ径(Φmm)9~12 仕様蛍光三角旗、ひも200mm付 取付方式吊り下げ
1枚
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標識ロープ モノタロウ 動画あり
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。 材質ポリエチレン
1巻
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア セット内容ベスト 種別ベスト サイズフリー 切替方式3段階 混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13 使用環境温度(℃)20~45 バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働 胴回り(cm)78~90 安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ターポリン(標識の取外し不可) 寸法(mm)トラロープ長さ/6.5m、標識サイズ/270×900 質量(kg)2 長さ(m)6.5
1本
4,590 税込5,049
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(ロープ)Φ3・ポリエチレン、(旗)ターポリン 寸法(m)10(旗10枚)
1組
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ 適合ロープ径(Φmm)9 穴径(mm)9 材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。 材質ポリエチレン(PE) 黄/黒 タイプ3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面表示タイプの三角旗です。
取付方式吊り下げ 寸法(mm)300×260
1枚
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)