22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風がなくても、旗がピンと張れます。 48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用 材質鉄/ユニクロメッキ 付属品旗下部固定用金具 大きさ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮 種類スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 トラスコ品番826-4388 取付穴径Φ22~28.5 取付面(mm)150×100 パイプ長(mm)300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットクリート
旗ロープを固定するクリート金具です。
材質 仕様ユニットクリート トラスコ品番739-4128 長さ(mm)【クリート】79
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


国旗立てです。
材質鉄青色塗装板 幅(mm)54 厚さ(mm)0.5 内径(mm)27.5(竿受) 穴径(mm)3.5 寸法縦(mm)135
1個
869 税込956
当日出荷

手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類連結金具 表面処理(本体)バレル研磨
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

材質 トラスコ品番740-1892 寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
用途施設内外での掲示用として 材質布(天竺)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として 付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

1セット(2個)
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無風でもはっきり見えます。
仕様吊下げタイプ 材質天竺 ハトメ数2 取付け方法紐(2本付属)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番367-5661 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

日本緑十字社スイブルフック
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。
用途国旗や旗の取付用に。 仕様スイブルとフックで1組 トラスコ品番353-7653 セット内容スイブル1個、フック1個 材質真ちゅう 穴径(Φmm)ロープ:9.5 フック寸法(mm)約38×22×5
1個
999 税込1,099
当日出荷

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本の単管で社旗・安全旗を同時固定!。 Wクリップによって旗が垂れることなくしっかり張れます!
用途無風時でも社旗・安全旗が垂れずにきれいに掲示 セット内容本体、クリップ×2、キャップ×1、固定金具 使用方法1.3本のボルトを緩めた状態で単管に通します2.通した後、ボルトを締めて本体を固定します。3.付属のキャップ(必要に応じて固定リング)を取付けて完成です。 材質スチール 対応幅(mm)旗:1000、1300、1500
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

エスコ三角旗
旗10枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に 材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄 寸法(mm)300×260 ロープ:黄黒、旗:赤 質量(g)700 内容赤・無地 寸法(Φmm×m)トラテープ:7×20
1個(1個)
4,400 税込4,840
翌日出荷

エスコ三角旗
旗33枚両方輪っかで使いやすく、三角旗も固定したトラテープです片側ははじめからΦ50mmの輪っかになっており、反対側は付属品の輪っか金具を使って自由な大きさの輪っかを作ることができます。ストレスなく使える結ばなくていいトラテープ。輪っか金具付き。
用途橋梁工事、工事現場、立入禁止区域の注意喚起に 材質ロープ:PE 旗:ターポリン 金具:ステンレス、鉄 寸法(mm)300×260 質量(kg)3 ロープ:黄黒、旗:赤 内容赤・無地 寸法(Φmm×m)トラテープ:7×100
1個(1個)
13,200 税込14,520
翌日出荷