破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質FRP
たれ幕(1800×450mm・タテ型)の上下に差し込む横棒です。
取付方式垂れ幕
材質木製
寸法(mm)Φ12×550
1組(2本)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
1本
¥229
税込¥252
6日以内出荷
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
ササガワの「のぼり用ポール」にも備品として付属しておりますが破損時の取り換え用として別売をしております。長さ840mm。5本入。
材質FRP
長さ(mm)840
1袋(5本)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質プラスチック、ABS
内管(Φmm)17.5
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
コンパクトに収納可能。
文字内容避難誘導
取付方式吊り下げ
材質(旗)綿35%・ポリエステル65%、(ポール)鉄/樹脂皮膜、(横棒・キャップ)ABS樹脂
トラスコ品番826-4186
寸法(mm)(旗)450×615、(ポール)1190~1400/可変
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。
回転させるだけで横棒がセットできる。
迷わず旗を取り付けできる。
パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用
仕様伸縮式
材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP
横棒(mm)650
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
関連キーワード