20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)8 適合ポール外径(Φmm)19~23 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1 高さ(mm)265 内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6 縦(mm)350 横(mm)350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

タンク容量(L)16 適合ポール外径(Φmm)22~25 仕様注水式、差込口ねじ式 材質ポリエチレン・ポリプロピレン 質量(kg)1.2 高さ(mm)300 内寸法(mm)(差込筒口)Φ25 縦(mm)400 横(mm)400
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロウィン・クリスマスなど催事や、コーポレートカラーに合わせていろいろ選べるカラーバリエーション!
材質PE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×350×350
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファースト(ディスプレイ)ポリベース(ポリ台)
屋外サインの必需品。 スタンド看板などの転倒・移動防止に。
材質(本体)ポリエチレン 満水時質量(kg)3
1台
939 税込1,033
4日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーや立て台不要、単管にのぼり旗を立てる時に役立ちます。挟んで差し込むだけでしっかり固定、短い施工の時間で設置ができます。単管にのぼり旗を立てた時のグラグラがなくなり、風が吹いても動きません。
用途のぼりの単管設置のぐらつき緩和に。のぼりの単管設置に。 長さ(mm)100 穴径(Φmm)【竿用】直径20 直径(mm)上部:45、下部:38
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

ユニスタンドに利用出来るウェイトです。
用途ユニスタンド用の注水式重りとして最適です 材質高密度ポリエチレン トラスコ品番819-3843 適合機種868-20A・25・15A・16A、468-20 摘要注水式 高さ(mm)120 質量(g)500 外径(Φmm)260 色(本体)ブラック 満水時質量(kg)約3.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。 適合ポール外径(Φmm)25 材質スチール 質量(kg)1.6 高さ(mm)450 縦(mm)120 横(mm)450
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。
材質PE、ABS樹脂 質量(kg)1.0 タンク容量(L)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×260 適合ポール外径(Φmm)22
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

注水型マルチのぼりスタンド20L。 4mジャンボポールにも対応。 裏面に専用スタンドキャップが収納できます。
タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)Φ20~25 材質PE 質量(kg)1.5、満水時/21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ジャストコーポレーション旗竿固定ストッパー
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン サイズ(cm)23.6 外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26 外管径(Φmm)31.8
1本
759 税込835
当日出荷