長さ(mm)127
幅(mm)100
エスコ品番EA951CT-28
板厚(mm)3
ねじ穴数10
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
長さ(mm)100
エスコ品番EA951CT-11
種類旗丁番
横(mm)60
ねじ穴数6
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
長さ(mm)102
幅(mm)100
エスコ品番EA951CT-26
板厚(mm)3
ねじ穴数8
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
用途鋼製扉等
種類旗蝶番
寸法F(mm)12
材質(軸)SS400
寸法C(mm)3
仕上生地
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。
用途屋外用機器・厨房機器等
材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-
質量(g)137
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建具等
付属品小ネジ
材質(軸)SUS304
呼称2×76兼用
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
タイプ左右兼用型
縦(mm)76
横(mm)60
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
長さ(mm)127
材質羽根:アルミ、軸:ステンレス
幅(mm)98
板厚(mm)3.2
種類旗丁番
仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地
係数4.1
ねじ穴数10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途建具等
材質(羽根)SUS304
材質SUS304
寸法(mm)127
タイプ兼用
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製の旗丁番です。※左右勝手兼用です。
用途室内物入等扉用
付属品取り付けネジ
板厚(mm)2.5
規格寸法(mm)76
縦(mm)76
横(mm)70
アズワン品番64-5072-68
ねじ穴数6
1パック(2個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
勝手右開き(R)押し勝手
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)15以下
用途室内ドア用
長さ(mm)102
材質ステンレス鋼
寸法(mm)102
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
横(mm)89
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
長さ(mm)50
質量(g)170
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
種類旗蝶番
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
長さ(mm)102
幅(mm)89
板厚(mm)2.5
ねじ穴数8
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード