用途鋼製扉等
材質(羽根)SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数0
材質SUS304
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)110
ねじ穴数0
材質SUS304
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)150
横(mm)110
ねじ穴数0
材質SUS304
仕上ヘアライン
寸法(mm)102
板厚(mm)4
縦(mm)100
横(mm)110
ねじ穴数0
材質SUS304
寸法(mm)152
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)152
横(mm)110
ねじ穴数12
材質SUS304
寸法(mm)127
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)110
ねじ穴数8
材質SUS304
寸法(mm)150
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)150
横(mm)110
ねじ穴数8
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア幅(mm)850以下
適合扉厚(mm)30以上
最大開扉角度(°)180(一方開き)
幅(mm)110
全長(mm)186.5
ねじ穴数8
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ1000シリーズ
セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本
ストップ機構なし
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
最大開扉角度(°)180°一方開き
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
取付穴皿穴
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
本体円筒径(Φmm)26
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
勝手右開き(R)押し勝手
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上
全長(mm)212
材質/仕上アルミ
質量(kg)適用ドア:30以下
表面処理アルマイト処理
寸法D2(mm)20
使用環境温度(℃)-10~40
サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上
ねじ穴数8
関連キーワード