20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式
3,898 税込4,288
当日出荷


ササガワ国旗セットD
「国旗セット 日の丸 1セット」は旗棒や金具などがセットになったイベントにも大活躍の国旗セット(日の丸)です。
用途お祝い イベント パーティー 天皇 飾り 家庭用 祝祭日 日本国旗 簡単 日の丸 元号 応援 オリンピック 世界 大会 JAPAN 会場 記念 付属品ポリプロ袋付 材質国旗:綿上金巾、旗棒:ビニール3本継(太口)、国旗玉:プラスチック 寸法(mm)旗-高さ700×幅1000・旗棒-長さ1400×直径22・袋-高さ610×幅165
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


WAKI(和気産業)国旗立 鉄
国旗立てです。
材質鉄青色塗装板 幅(mm)54 厚さ(mm)0.5 内径(mm)27.5(竿受) 穴径(mm)3.5 寸法縦(mm)135
1個
869 税込956
当日出荷

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質スチール 適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。 雨に濡れても乾きが早いです。
用途日々掲揚または式典や祝日などに。 表示内容日の丸
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製 方式ネジ式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。 セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット 寸法(mm)700~1300 角度調整範囲ポール:4段階
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

この国旗は、縫い合わせ仕様です。白地中央部をくり抜き、赤地部分を合わせ縫い合わせる製法です。生地はエクスランバンテン(アクリル100%)を使用しており、鮮明な色彩に染まるのが特徴です。金具は上部スイブル、下部はフックが付きます。下部ロープ長く、縦の長さの半分ほどになります。(船舶用仕様)
仕様上部スイブル、下部フック
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

無風でもはっきり見えます。
仕様吊下げタイプ 材質天竺 ハトメ数2 取付け方法紐(2本付属)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)旗立金物
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 仕上磨き
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)