24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HK 箱カメラの仕組キット ケニス 動画あり
光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

日光を当ててプリントできる感光紙。青色紙の上にプリントしたい物を載せ、日光に1~5分当てると光が当たった所が変色します。その後水ですすぐと、模様(物の形)を型取ることができます。
付属品12枚 寸法(mm)252×200
1組
4,000 税込4,400
4日以内出荷

セイニチ(生産日本社)ユニパック(茶遮光)
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
1袋(100枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1 材質木、発泡スチロール、鉄 寸法(mm)285×178×40 アズワン品番64-8932-31
1セット
1,137 税込1,251
当日出荷

6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
ホワイト 用紙印画紙 紙質光沢 坪量(g/m2)265
1冊(20枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm)5 材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2)約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色不可逆性 シール寸法(mm)Φ18
1ケース(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。 種類その他
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温かみのある風合いで記憶に残る色彩を表現できる写真用アートペーパー。コントラストが効いた高精細な表現が可能です。紙の本場ドイツの紙を採用、アート作品や人物写真におすすめです。
ホワイト 白色度(%)78 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.30 坪量(g/m2)203 素材マット
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
1冊(50枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7サイズをラインナップした、濃い茶色で遮光性のあるチャック付きポリ袋(ユニパック)。遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等をお入れ頂くことに適しています。白地部分にはボールペンやマジックで文字の書き込みが可能です。「袋」単位・「中箱」単位・「大箱」単位をご用意致しました。金鵄製作所のオリジナル製品です。
材質PE 種類遮光袋
1袋(100枚)ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

紫外線遮光袋は中身が確認できない茶色か黒色が多いですが、ユニパックは中身が確認できる透明タイプ。 有害な紫外線(250nm~350nm領域)を99%以上カットするチャック付ポリエチレン袋です。
用途屋外や蛍光灯下で保管されている取扱説明書の変色を防止 紫外線劣化しやすい繊維製品の変色防止 紫外線により薬剤劣化をおこす医薬品の保護など 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
用紙写真用紙(印画紙タイプ) 坪量(g/m2)255
1パック(20枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源) 本体質量(g)約130 レンズ2.9mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約200 視野角(水平)約91° S/N比52dB(AGC OFF) 同期方式日本語非対応 撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

。日本国内で栽培、育成、収穫された天然い草を使用しております。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用、リラックス効果などがあります。お好みの長さにカットできるので、ご自宅の玄関やリビング、トイレだけでなく、車内やオフィスなど様々なシーンでご使用頂けます。【ご使用上の注意】。▼自然素材ですので、い草の太さにより、スティックの本数が違う事があります(一束約50g)。▼い草スティックは、染色しておりますので触ると色が付着します。手に付いた場合は、石けんでよく洗ってください。▼い草は常に空気中の水分の吸放出をしています。多湿の状態が続くとい草は過剰に水分を吸収し、カビの発生を招きます。▼できるだけ風通しの良いお部屋でご使用ください。▼照明及び日光により変色(日焼け)する可能性があります。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
仕様●サイズ:70cm●素材:い草(50g)●入数:2本セット アズワン品番65-8871-31
1本(2本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

日本国内で栽培、育成、収穫された天然い草を使用しております。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用、リラックス効果などがあります。お好みの長さにカットできるので、ご自宅の玄関やリビング、トイレだけでなく、車内やオフィスなど様々なシーンでご使用頂けます。【ご使用上の注意】。▼自然素材ですので、い草の太さにより、スティックの本数が違う事があります(一束約50g)。▼い草スティックは、染色しておりますので触ると色が付着します。手に付いた場合は、石けんでよく洗ってください。▼い草は常に空気中の水分の吸放出をしています。多湿の状態が続くとい草は過剰に水分を吸収し、カビの発生を招きます。▼できるだけ風通しの良いお部屋でご使用ください。▼照明及び日光により変色(日焼け)する可能性があります。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
仕様●サイズ:70cm●素材:い草(50g)●入数:2本セット アズワン品番65-8871-27
1本(2本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

日本国内で栽培、育成、収穫された天然い草を使用しております。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用、リラックス効果などがあります。お好みの長さにカットできるので、ご自宅の玄関やリビング、トイレだけでなく、車内やオフィスなど様々なシーンでご使用頂けます。【ご使用上の注意】。▼自然素材ですので、い草の太さにより、スティックの本数が違う事があります(一束約50g)。▼い草スティックは、染色しておりますので触ると色が付着します。手に付いた場合は、石けんでよく洗ってください。▼い草は常に空気中の水分の吸放出をしています。多湿の状態が続くとい草は過剰に水分を吸収し、カビの発生を招きます。▼できるだけ風通しの良いお部屋でご使用ください。▼照明及び日光により変色(日焼け)する可能性があります。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
仕様●サイズ:70cm●素材:い草(50g)●入数:2本セット アズワン品番65-8871-26
1本(2本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

日本国内で栽培、育成、収穫された天然い草を使用しております。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用、リラックス効果などがあります。お好みの長さにカットできるので、ご自宅の玄関やリビング、トイレだけでなく、車内やオフィスなど様々なシーンでご使用頂けます。【ご使用上の注意】。▼自然素材ですので、い草の太さにより、スティックの本数が違う事があります(一束約50g)。▼い草スティックは、染色しておりますので触ると色が付着します。手に付いた場合は、石けんでよく洗ってください。▼い草は常に空気中の水分の吸放出をしています。多湿の状態が続くとい草は過剰に水分を吸収し、カビの発生を招きます。▼できるだけ風通しの良いお部屋でご使用ください。▼照明及び日光により変色(日焼け)する可能性があります。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。
仕様●サイズ:70cm●素材:い草(50g)●入数:2本セット アズワン品番65-8871-30
1本(2本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷