材質PVC
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(4本)
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋
材質樹脂
タイプHI
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
プルボックススピード型専用の壁面取付用の補助金具です。
付属のタッピンねじで、ボックスに穴開け不要で固定できます。
ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。
付属品なべタッピン5.0×8(4本)
材質ステンレス
寸法(mm)65×25
適合ボックスプルボックススピード型
1セット(4枚)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
仕様カブセ
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス!
屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー
材質FRP樹脂
板厚(mm)(カバー・ボディー)3
保護等級IP55
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし
関連キーワード