7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法P(mm)12000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと) 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法E(mm)230 寸法P(mm)12000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 関連資料寸法図 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65 等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4 電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格60%ED(60分) 周囲温度-20℃~+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式E種 ボタン数5 給電方式キャブタイヤケーブル給電
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法P(mm)6000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと) 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格30分 JIS C 9620 寸法P(mm)6000 周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 関連資料寸法図 給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源三相200V50/60Hz、220V60Hz モーター極数(P)4 掛数(本)2 反復定格(%ED)40、400回/h
1式
469,800 税込516,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)