こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)-20~120
色黄褐色
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
特性潤滑
商品タイプリチウムグリース
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
色茶褐色
特性潤滑、耐水、耐摩耗
使用温度範囲(℃)-20~120
増ちょう剤リチュウム
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適
使用温度範囲(℃)-20~120
色黒
増ちょう剤Li
基油鉱油
危険物の類別非危険物
特性耐摩耗、耐水、酸化安定性
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
混和ちょう度332
滴点(℃)201
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
チムケン式耐荷重性能(kg)6.8
銅板腐食合格
特性付着性、耐水性
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

シャーシーグリース 16kg
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色褐色
使用温度範囲(℃)-10~60
増ちょう剤カルシウム
基油鉱油
潤滑性・耐摩耗性に優れています。
酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。
機械安定性が優れています。
耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。
特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性
使用目的潤滑
外観褐色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。
合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。
殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。
水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
用途機械部品全般。
ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。
自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。
色淡黄色~茶褐色
タイプ無臭
使用温度範囲(℃)常温
使用温度範囲常温
使用ガス高圧ガスLPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.142L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。
極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。
プレス機械の潤滑箇所。
その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

シャーシーグリース
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。
特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
商品タイプカルシウム石けんグリース
外観褐色バター状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。
特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力
使用目的潤滑
外観淡褐色バター状
危険物の類別非危険物
ニグエース Uは、熱安定性の優れた精製鉱油を基油とし、摩耗防止剤・ポリマー・酸化防止剤・防錆剤を配合したウレア系グリースです。
耐熱性・耐摩耗性・酸化安定性・耐水性・防錆性・機械安定性に優れています。
用途製鉄所の熱間圧延機軸受、連鋳機軸受、テーブルローラ軸受など
建設機械・一般産業機械の軸受など
特性極圧性、耐水性、耐熱性
商品タイプウレアグリース
色淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~150
ちょう度2号
滴点(℃)265
外観淡黄褐色バター状
混和ちょう度280(25℃)
増ちょう剤ウレア
基油鉱物油
チムケン式耐荷重性能(kg)12.2(10分)
蒸発量(%)0.40mass(99℃ 22h)
危険物の類別非危険物
酸化安定度(kPa)25(99℃ 100h)
混和安定度320(10万回)
1缶(16kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
温度(℃)液点:199
混和ちょう度278(25℃)
水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)
危険物の類別非危険物
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース
ちょう度(25℃, 混和) 415
使用目的グリース、集中給脂
滴点(℃)176
外観褐色バター状
離油度(%)(50℃, 30hr) mass% 15.4
蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
銅板腐食(A法, 室温, 24hr)合格
酸化安定度(kPa)(70℃, 100hr)15.0
1箱(500mL×15本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。
色褐色バター状
湿潤性(14日)A級
チムケン式耐荷重性能(kg)4.08
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)
銅板腐食(室温24h)合格
特性潤滑性・粘着性
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
商品タイプリチウムグリース
特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性
外観黄色バター状
危険物の類別非危険物
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。
マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。
ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×35
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可
使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。
色透明
使用温度(℃)-10~60
高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。
用途クリーンルーム、半導体、液晶
RoHS指令(10物質対応)対応
人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!!
高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
常用環境でのオーバークロックに特化
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
13.2W/m・Kという高い熱伝導率
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量約1g
耐熱温度(℃)-50~250
粘度90~100pas
熱伝導率(W/mk)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1g)
¥659
税込¥725
当日出荷
ORAPI社のカートリッジ用のグリースガンです。欧州規格品なので、日本や米国のジャバラやカートリッジは使用できません。
用途ORAPI社のカートリッジをグリースガンで使いたい時に使用します。
適合ORAPI社の400gカートリッジグリース
色シルバー
危険物の類別非危険物
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
AMD AM5に最適化したグリス塗布用マスキングシールです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。
セット内容グリスマスキングシール for AM5×3、取扱説明書
材質PET
外形寸法(mm)71×71
内形寸法(mm)25.5×25.5
使用CPUAM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。
省スペースで使用できます。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
【 強力噴射で一気に洗浄 】
ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、クラッチディスク、各種機械パーツ類
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンフロン・ノンエタンタイプの強力洗浄剤です。
機械各所に付着したオイル・グリースを洗浄します。
ブレーキの洗浄。金型洗浄。機械部品洗浄。日本製。
用途ブレーキ装置・パーツ等の洗浄
成分ナフテン系炭化水素、LPG
形式エアゾール
対応材質機械部品
主な用途洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
特性強力
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 一般的なヘラと異なりカード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 白金に輝くプラチナグリスカードに加えて、怪しく輝くブラックグリスカードの新色が仲間入りしました。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
セット内容本体、シミオシシール
材質PVC
寸法(mm)53.98×85.6×0.76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 一般的なヘラと異なりカード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 白金に輝くプラチナグリスカードに加えて、存在感溢れるゴールドグリスカードの新色が仲間入りしました。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
セット内容本体、シミオシシール
材質PVC
寸法(mm)53.98×85.6×0.76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
6mm径ヒートパイプを4本採用したサイズオリジナル設計の120mmサイドフロー型CPUクーラー
昨今のPC DIY市場に求められる価格帯を実現しながらも、従来モデル同等の性能を継承
ヒートシンクのトップ部にヘアライン入りのブラックトップカバーをマウントさせることにより外観が向上
全高154mmの設計することにより、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性が向上
放熱フィンをやや後方にずらすこと(オフセット)で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避し、また、ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減
M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計でPCケース内にハイエアフローを実現
0.4mm厚にフィンの厚みを増すことにより、ヒートシンクの剛性が向上
厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて40mm×40mmにサイズアップ、CPUの発熱を確実に吸引
ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」加工
クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上し、防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。
Intel LGA1700対応、AMD AM5「RYZEN」対応
ワイヤークリップ2組付属により、デュアルファン運用も可能
指やフィンを傷めないようにワイヤークリップの取付時の力加減をソフトに調整
リテンションシステムをバージョン5に改良
スプリングスクリューの締め付け具合をスムーズに調整
ワンタッチでソケットの位置決めが可能なスライド式バックプレートの採用やマウンティングプレートのワンプレート化など、従来通りの取付やすさを継承しながらも、シンプルかつコストダウンを実現。
低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ26
質量(g)723(付属ファン含む)
最大静圧(mmH2O)0.075~1.5/0.74~14.71Pa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×80(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)
接続PWM 4ピン
パイプ径(Φmm)6×4本(ニッケルメッキ処理済み)
風量16.90~67.62CFM
回転数300(±200rpm)~1500rpm(±10%)
適合ソケットIntel:1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700、AMD:AM4 / AM5
ノイズレベル4.0~28.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
まるで金属のような質感の樹脂製グリス塗布用カードです。
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
まるで金属のような質感の樹脂製グリス塗布用カード!!
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。
幅広い面積へ均一に塗布可能
カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。
ソケット周りがタイトなマザーボードにも対応可能
柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
セット内容グリス塗布用カード x 1、シミオシシール x 1
材質PVC
寸法53.98 x 85.6 x 0.76mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
熱伝導グリスの拭き取りに最適化したクリーニングシート!!
CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。
劣化を防ぐ個包装
1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
コストパフォーマンス抜群!!
個包装された作業しやすいサイズのシートが5枚入りで、コストパフォーマンスも抜群です。
材質不織布(アルコール成分含有)
寸法約90 x 60mm
入数5枚(個包装)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM5向けグリス塗布用キットです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM5 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。 1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for AM5×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書
材質グリスマスキングシール PET、プラチナグリスカード PVC、グリスクリーニングシート 不織布(アルコール成分含有)
寸法(mm)グリスクリーニングシート:約90×60 または 約75×5、プラチナグリスカード:53.98×85.6×0.76
径(Φmm)グリスマスキングシール:外径 約71×71/内径 約25.5×25.5
使用CPUAM5
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
材質(リテーナ)SECC
種類スライド形
段数3
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。
色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色
容量(kg)3
主成分エポキシ樹脂
危険物の類別非危険物
JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。
色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色
容量(kg)6
主成分エポキシ樹脂
危険物の類別非危険物
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。扱いやすくコストパフォーマンスに優れるグリスが完成しました!
塗りやすい独自素材採用
徹底的なテストで、多くのユーザーから支持されるSMZ-01Rを超える最高峰の塗りやすさを実現しました。SMZ-01Rより20pasも低い70~80pasという超低粘度マテリアルを採用しています。抜群の初期馴染みが特徴で、極限まで薄塗可能ななためグリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。気泡の混入も起こりにくく塗り手を選びません。
定格での使用に特化
CPU温度が80℃を超えないような定格使用時に最もパフォーマンスを発揮。清水氏による徹底的なチューニングで限定的ながらSMZ-01RやSMZ-02Sと同等のパフォーマンスを実現しました。
塗布用へら付属
グリス塗布に便利な専用へらを付属しました。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)×1、塗布用へら×1、シミオシシール×1
色グレー
使用温度範囲(℃)-50~250
容量(g)約4
粘度70~80pas
熱伝導率(W/mk)9.37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ