精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色淡黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
混和ちょう度332
滴点(℃)201
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
チムケン式耐荷重性能(kg)6.8
銅板腐食合格
特性付着性、耐水性
危険物の類別非危険物
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。
色褐色バター状
湿潤性(14日)A級
チムケン式耐荷重性能(kg)4.08
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)
銅板腐食(室温24h)合格
特性潤滑性・粘着性
有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。
ポリマー入りなので付着性に優れます。
酸化安定性・機械安定性が優れています。
極圧性が優れています。
長寿命です。
防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。
一般作業機械の軸受潤滑。
各種ギヤー・モーターの潤滑。
衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
使用目的潤滑
外観黄色バター状
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
関連キーワード