広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)5
寸法P(mm)3.56±0.05
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)2.7
角度θ(°)40
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)56
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面
色表面/緑、裏面/白
タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)0.9
最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.8
サービス分類オーダー・加工
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)2.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)40
仕様887用導電性メッシュベルト
トラスコ品番852-9664
適合本体ハッコー887B
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)1.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)16
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。
損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。
プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。
ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。
長寿命です。
仕様ノッチ加工
材質ゴム
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
使用時最大幅(cm)1200
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1
最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R8(ナイフエッジ)、常温ラップ:30
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.9
サービス分類オーダー・加工
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形1.5GT
ベルト幅(mm)2.5
ピッチ(mm)1.5
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)アラミドコード
ベルト厚(mm)1
タイプ標準
寸法PLD(mm)0.23
種類GTベルト
ベルト呼び幅2.5
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ
形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸
色表面/緑、裏面/白
タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)
プライ数2
使用可能温度範囲-10~80℃
材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル
質量(kg/m2)1.5
最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45
摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.4
サービス分類オーダー・加工
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)
厚さ(mm)1.7
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効
静電気帯電防止性能あり
表面平滑(搬送側)
色調ダークグリーン(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音:なし
サービス分類オーダー・加工
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)3.8
寸法P(mm)2.34±0.05
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)1.5
角度θ(°)40°
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)31.5
エンドレス加工をしています
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)
厚さ(mm)0.9
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効
静電気帯電防止性能あり
表面平滑(搬送側)
色調ダークグリーン(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音:なし
サービス分類オーダー・加工
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。
材質鉄
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)50
規格JIS3種相当品
プライ数5P
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形L
ベルト幅(mm)19.1
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅75
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)3.61
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M
ベルト幅(mm)15
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)3.41
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
関連キーワード