「日本ピー・アイ」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズ
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光) 寸法(mm)78×200×144 質量(kg)2 電源AC100~240V±10%50/60Hz 色温度(K)6500 調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
1台
76,980 税込84,678
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機LED照明装置
エコ商品
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く) 消費電力(W)20 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能前面調光ボリュームによる連続調光 色温度(K)約5600 照度(Lx)約450000 使用環境屋内使用高度2000mまで LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
84,980 税込93,478
20日以内出荷

日本ピー・アイライトガイド
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別ストレート 長さ(mm)750 タイプフレキシブル
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
欠品中

日本ピー・アイライトガイド
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐 長さ(mm)500 タイプロック
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,273 税込2,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ライトガイド FG6S-1000F
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-22 型式FG6S-1000F タイプ1燈フレキシブル
1個
21,900 税込24,090
6日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命(40000時間) ハロゲン光源比50倍以上 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン光源装置相当以上(メーカー比) セパレート可能(電源光源部別置) 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●PS-LED2●▼定格入力電圧:DC24V(端子台またはACアダプター)●LED-BOX-6570●▼LED定格入力電流:1260mA●▼初期光束:Φ6/1,620,000lx以上 アズワン品番67-7235-16
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ピー・アイライトガイド
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐 長さ(mm)500 タイプ垂直ロック
1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷

長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰) アズワン品番67-7973-88
1個
109,800 税込120,780
23日以内出荷

ファイバーを分岐することにより、1つの光源で複数の方向からまたは複数の箇所へ照射できます。
仕様●2分岐インターロックタイプ アズワン品番67-7973-78
1個
34,980 税込38,478
23日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

日本ピー・アイハロゲンランプ 15V150W
15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。
仕様●定格電圧:15V●定格電力:150W アズワン品番67-7973-76
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

1箇所に集中して照射しますので高い照度が得られます。
仕様●1分岐インターロックタイプ アズワン品番67-7973-77
1個
21,980 税込24,178
23日以内出荷

お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
193,500 税込212,850
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製 長さ(m)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm)4~2.3 電源単3電池2本 本体寸法(mm)97 ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)