95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本 長さ(mm)140、135、110 幅(mm)25 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)11
1セット
6,798 税込7,478
3日以内出荷

長さ(mm)木ノ葉爪:150 取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

長さ(mm)木ノ葉:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷

長さ(mm)140 取付穴径(Φmm)11 回転半径(mm)165 取付穴ピッチ(mm)50
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

長さ(mm)木ノ葉爪:150/四角爪:115 取付穴ピッチ(mm)木ノ葉爪:50(穴の中心から中心まで)/四角爪:20(穴の中心から中心まで)
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

トラクター爪 シンセイ 動画あり
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm 材質特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質特殊鋼 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)150 取付ボルト3/8×30mm 取付幅(mm)25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラクターの普通爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150 質量(g)550 穴径(mm)11 取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10 材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!。というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、。これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!。長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!。伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、。もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、。身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。 仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440g ストローク0~2700(回数)/分 形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付) サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305 切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時) 寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209 充電時間フル:(約)80分急速充電 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
1セット
22,700 税込24,970
3日以内出荷

YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050 質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440 材質樹脂、アルミ、スチール他 バッテリー電圧(V)24 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動 ブレード搭載:日本製トリプル3D刃 ストローク数(回/分)0~2700 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 電源タイプ充電式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

日本製ブレード&アルミダイキャストボディのカッターです。市販のS型(9mm幅)の替刃もご使用いただけます。
用途紙・ビニール・段ボール等の切断作業。 適合替刃SK11カッター替刃小
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大穴あけ板厚20mm対応。(合板2枚重ねOK)。ボディは肉厚があり補強リブ付で耐久性抜群。軸は六角軸8mmでチャックすべりしにくい形状。切れ味の良い日本製ブレード。
穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63 軸径(Φmm)8 軸の形状六角軸 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ネット:軽くて張りあがりの美しい、ポリエチレンブレードネット。上部ダブルネットとオールシングルネット。上部テープ:耐水性にすぐれたターポリンテープに特殊樹脂をコーティングし汚れを防止。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輪加工。周囲加工:全天候ターポリンテープで補強。ネット両サイドにスチールパイプを挿入し、ネットが弓なりになるのを防止。
材質糸質:ポリエチレンブレード、440T/3×16本 ブラック 寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265 網目(mm)35
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ネット:軽くて張りあがりの美しい、ポリエチレンブレードネット。上部ダブルネットとオールシングルネット。上部テープ:耐水性にすぐれたターポリンテープに特殊樹脂をコーティングし汚れを防止。上部ロープ:丈夫で錆びにくい5mmステンレスワイヤーロープ14.5m両端末輪加工。周囲加工:全天候ターポリンテープで補強。ネット両サイドにスチールパイプを挿入し、ネットが弓なりになるのを防止。
材質糸質:ポリエチレンブレード、440T/3×16本 ブラック 寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265 網目(mm)35
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
600 税込660
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。コピー用紙、封筒、ビニールの切断等の事務作業に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社S型刃(9mm巾)が共通で使用できます。
用途コピー用紙・封筒・ビニール等の切断作業。 仕様オートロック式、日本製ブレード 規格S型 材質(グリップ)ラバー 材質(ホルダー)ステンレス 適合替刃SK11カッター替刃小・市販S型(9mm巾)
1個
289 税込318
当日出荷

安心できる日本製。フリーブレード構造なので跳石などの飛散を軽減します。両面使えて経済的。左右両面に刃があるため片方摩耗しても反転して使え経済的です。
用途充電式刈払機用※充電式刈払機18V・36V推奨※エンジン刈払機にも対応。Φ25.4mmで電動・エンジン式に取付可能。 適合機種Φ25.4の電動・エンジン刈払機 材質本体:ナイロン・アルミ ブレード:ナイロン ブレード枚数付属:6枚(内2枚は本体取付済み)
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

日本無線からでている二輪車専用ETC車載器【JRM-11/12】専用のブレードヒューズです。
1個
249 税込274
当日出荷

ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。 材質(刃)SK-5 仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式 仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

GGS-144SLiA S-Link14.4V充電式伸縮ポールガーデンソー EARTH MAN 動画あり
分割タイプ コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き バッテリー1個付き 伸縮ポール式 日本製ブレード使用 SHARK SAW(シャークソー) 肩掛けベルト付き
用途手の届かない高い・遠い位置の庭木の切断に 付属品伸縮ポールガーデンソー本体先端部×1 、伸縮ポールガーデンソー本体ハンドル部×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉×1 、生木用ブレード×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、六角棒レンチ(4mm)×1 、取扱説明書×1 ストローク(mm)約13 質量(kg)約2.2(バッテリーパック含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1700~2090×170×220(バッテリーパック含む) 切断能力1充電当たりの作業量(目安):約35回(Φ45mmの生木用切断時) 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)約2200 最大切断径(Φmm)約90(生木)
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

アイネックスOMEGA TYPHOON 超静音タイプ
RoHS
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付 寸法(mm)80×80×25 タイプ超静音 回転数(min-1[r.p.m])1400±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル11.7dB(A) ケーブル長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.44W 最大風量(CFM)18.35 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付 寸法(mm)120×120×25 回転数(min-1[r.p.m])1300±200 センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル20.8dB(A) ケーブル長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/1.44W 最大風量(CFM)56.05 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アイネックスOMEGA TYPHOON 標準タイプ
RoHS
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付 寸法(mm)80×80×25 タイプ標準 回転数(min-1[r.p.m])2000±10% センサー回転検出パルス 使用ベアリングDURO コネクタ3ピン ノイズレベル19.5dB(A) ケーブル長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V/2.16W 最大風量(CFM)29.11 期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷