「日本ヴォーグ社」の検索結果
植物の水分を吸湿した乾燥マットを再度乾燥させて繰り返し使えるようにするための乾燥機です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。
セット内容再乾燥機×1台
寸法(mm)326×267×145
電圧(V)AC100・50/60Hz共用
アズワン品番63-5691-18
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
吸湿した乾燥マットの間にはさんで再乾燥を素早く行うための道具です。折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、折れ曲がることはほとんどありません。
セット内容再乾燥用ダンボール×7枚
寸法(mm)465×305
アズワン品番63-5691-20
1セット(7枚)
¥470
税込¥517
11日以内出荷
塩化カルシウムを含んだ植物乾燥専用マットです。マットとマットの間に植物をはさんで乾燥させます。乾燥マットが6枚あるので、5段(5種類)押すことが出来ます。専用の再乾燥機を使うことで繰り返し使用出来ます。
セット内容乾燥マット×6枚、ビニール袋×2枚、ゴムバンド×2本
寸法(mm)乾燥マット/460×300、ビニール袋/780×680
アズワン品番63-5691-13
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
袋内部の空気を抜くことが出来、植物標本の保存性が高い植物標本専用保管袋です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。1人1つ(1種類の植物標本に1つ)、保管するために必ず必要です。
セット内容ストックパック・透明板・標本台紙・脱酸素剤・標本ラベル×各1
寸法(mm)ストックパック/500×340、透明板・標本台紙/420×290、標本ラベル/148×100
アズワン品番63-5691-17
1セット
¥570
税込¥627
11日以内出荷
スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。
アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂
寸法(mm)300×174×120
電源AC100V 50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67
電源コード3Pプラグ 約2m
採集した標本を挟んで圧力を加え、標本の脱水・乾燥作業に使用します。
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)270×410
1セット(10枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
重ねた乾燥マットに圧力をかける際、均等に圧力がかかるようにするための板です。折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、折れ曲がることはほとんどありません。
セット内容押し板×2枚
材質紙
寸法(mm)470×310
アズワン品番63-5691-14
1セット(2枚)
¥570
税込¥627
6日以内出荷
植物標本・押し花・押し葉を作製するのに必要なものをセットにしました。
大きなおもしを載せ、風を送りながら数日間乾燥させて…という手間が減り、簡単に保存状態の良い標本が作製できます。
できあがった標本は、きれいに色が残ります。
本格的な研究用途から学校での観察用途まで、幅広く活用できるキットです。
仕様乾燥マット(460×300mm) 6枚、押し板 2枚、エアープレッサー 1個、給排気ポンプ 1個、ストックパック 1個
種別HS-N
1個
¥27,000
税込¥29,700
8日以内出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
ヒータータイプシーズヒーター
野冊に挟んだ植物を乾燥させた後、台紙に貼るためのテープです。
寸法(mm)30×800
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
再乾燥機を使用する際、吸湿した乾燥マットを入れるための専用袋です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。再乾燥機1個に再乾燥機専用袋が1つ必要となりますので、再乾燥機同様1人1種類の植物標本を作製する場合、15名に対し1個あれば良いでしょう。
セット内容再乾燥機専用袋×1個
寸法(mm)710×500
アズワン品番63-5691-19
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
手軽に圧力を均等にかけるための道具。空気圧を利用したプレス機です。エアーポケットが破れたり、プレス台が折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。
セット内容エアープレッサー×1個
寸法(mm)470×310
アズワン品番63-5691-15
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
エアープレッサーに空気を入れるポンプです(排気ポンプ兼用)。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。エアープレッサー1個にポンプが1つ必要となりますので、エアープレッサー同様1人1種類の植物標本を作製する場合、15名に対し1個あれば良いでしょう。
セット内容給排気ポンプ×1個
寸法(mm)760×55
アズワン品番63-5691-16
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など
扉枚数(枚)1
制御方法マイコン制御
温度表示方式デジタル方式
植物標本・押し花・押し葉を作製するのに必要なものをセットにしました。
大きなおもしを載せ、風を送りながら数日間乾燥させて…という手間が減り、簡単に保存状態の良い標本が作製できます。できあがった標本は、きれいに色が残ります。
本格的な研究用途から学校での観察用途まで、幅広く活用できるキットです。
セット内容乾燥マット(460×300mm) 6枚、押し板 2枚、エアープレッサー 1個、給排気ポンプ 1個、ストックパック 1個、再乾燥機(AC100V) 1台、再乾燥機用袋 1個、再乾燥用ダンボール 7枚
種別HS-V
1個
¥36,000
税込¥39,600
8日以内出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
1セット(100枚)
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
学名・科名・和名・採集場所・日付が書き込めます。
1シートに5枚分印刷されており、切ってお使い頂くタイプです。
寸法(mm)47×21
シートサイズ(mm)47×103
1冊
¥549
税込¥604
当日出荷