カテゴリ

  • 研磨材(47)
    • 研磨シート(19)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(19)
    • ロールタイプ(7)
    • ハンディ用(1)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • 盛板(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 空圧工具(2)
すべてのカテゴリ

「日本研紙」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ディスク 中抜きタイプ 日本研紙研磨ディスク 中抜きタイプ日本研紙
1,598税込1,758
1パック(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。中抜きタイプは取付け穴周囲に砥材がないので、取付時ナットのゆるみが有りません。重研削用ハードタイプです。
用途石材や金属の一般研磨作業に。塗面ぼ剥離・錆取り・バリ取りなどの研磨作業に。形状円形/中抜きタイプ砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材石材、金属
研磨ディスク 日本研紙研磨ディスク日本研紙
1,198税込1,318
1パック(10枚)
3日以内出荷
一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
用途薄鋼板面の研磨・非金属の粗研磨及び仕上げ研磨用に。形状円形砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材薄鋼板面、非金属
研磨ディスク 日本研紙研磨ディスク日本研紙
2,298税込2,528
1パック(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
形状円形砥材CC外径×穴径(Φmm)180×22.2基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)7
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴あり 日本研紙AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴あり日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取替えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質溶融アルミナホワイト外径(Φmm)125
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし 日本研紙AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取換えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質溶融アルミナホワイト外径(Φmm)125
FRCC 空研ぎペーパー 日本研紙FRCC 空研ぎペーパー日本研紙
5,498税込6,048
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
特殊な目づまり加工(DS加工)を施しているので研磨力に持続性が可能です。 柔軟なクラフト紙基材を使用しており、曲面にもよくなじみます。
用途木工生地研磨に。 木工塗装面の研磨に。 曲面・平面の手研磨に。 サンダー研磨可能材質基材:クラフト紙、砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230ホワイト砥材炭化ケイ素
空研ぎペーパー 日本研紙空研ぎペーパー日本研紙
6,598税込7,258
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質酸化アルミニウム長さ(mm)280幅(mm)230ホワイト砥材酸化アルミニウム
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
不織布研磨パッド ”ユニソフト” 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニソフト”日本研紙
3,998税込4,398
1箱(10枚)
翌日出荷
細かい繊維の不織布研磨剤でスポンジを包んだタイプです。 スポンジを包むことにより持ちやすさ、研磨力の維持を実現しました。 ソフトな風合いで曲面によくなじみます。
用途車両塗装前の足付け研磨に。 車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。 ネームプレートヘアライン研磨に。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)150砥粒炭化ケイ素
不織布研磨パッド ”ユニベックスシート” 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニベックスシート”日本研紙
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。 ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。
用途プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。 木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。 ネームプレートのヘアーライン仕上げに。長さ(mm)230幅(mm)150
不織布研磨パッド ”ユニウール” 日本研紙不織布研磨パッド ”ユニウール”日本研紙
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
通常の不織布より更に細かい特殊合成繊維を使用してます。 非常になじみ性が良く、難面凹凸の研磨に優れています。
用途車両塗装前の足付け研磨に。 車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。 ネームプレートヘアーライン研磨に。材質炭化ケイ素長さ(mm)230幅(mm)150砥粒炭化ケイ素
GO9サンダー 日本研紙GO9サンダー日本研紙
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。
用途研磨用回転数(min-1[r.p.m])10000適合推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ質量(kg)0.96寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×12.5×140空気圧力(MPa)0.6空気接続口1/4仕様空気消費量:3CFM
マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ日本研紙
4,398税込4,838
1箱(100枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。砥材WA基材Dwt寸法(Φmm)125適合材軽金属・プラスチック・木工など
スマートサンダーSD7 日本研紙スマートサンダーSD7日本研紙
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])10000口内径(Φmm)(黒ホース)21空気消費量(L/min)340ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)2空気圧力(MPa)0.4~0.6口外径(Φmm)(黒ホース)25.4高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190空気接続口1/4ホース外径(Φmm)25
クッションパッド穴あき122x10t 日本研紙クッションパッド穴あき122x10t日本研紙
949税込1,044
1枚
当日出荷
用途一般の吸塵式125Φタイプの交換パッドです。厚さ(mm)10外径(Φmm)122対応機種日本研紙スマートサンダーSD7(推奨)
マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-113 75x200mm 穴あき 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-113 75x200mm 穴あき日本研紙
3,198税込3,518
1箱(50枚)
6日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。適合機種日本研紙 集塵ファイルMセット形状四角寸法(mm)75×200砥材AA適合材アルミホイール・金属
マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-67 75x130mm 穴あき 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-67 75x130mm 穴あき日本研紙
1,798税込1,978
1箱(50枚)
6日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。寸法(mm)75×130砥材AA形状四角適合機種日本研紙 集塵ファイルSセット適合材アルミホイール・金属
マジックタックロールマジック式 耐taiQ 75×15m 日本研紙マジックタックロールマジック式 耐taiQ 75×15m日本研紙(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から30日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状ロール砥材AA幅×全長(mm×m)75×15
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-4 75×110mm 穴あき 日本研紙マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-4 75×110mm 穴あき日本研紙
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷から18日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状四角砥材AAサイズ(mm)75×110
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし 日本研紙マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし日本研紙(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷から18日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状四角砥材AAサイズ(mm)75×110
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-7 125Φ 穴あき 日本研紙マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-7 125Φ 穴あき日本研紙
4,998税込5,498
1箱(100枚)
6日以内出荷から19日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状円形砥材AAサイズ(mm)125
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 125Φ 穴なし 日本研紙マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 125Φ 穴なし日本研紙
4,998税込5,498
1箱(100枚)
6日以内出荷から14日以内出荷
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状円形砥材AAサイズ(mm)125
ユニサンド たあし 日本研紙ユニサンド たあし日本研紙
4,398税込4,838
1箱(10個)
6日以内出荷から10日以内出荷
ユニベックスより太い繊維を使用。研削力、耐久力に優れた家庭用サイズの不織布研磨材です。
用途錆落とし用、ペンキ落とし用、汚れ落とし用、塗装前研磨用、各種荒研磨作業用。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。寸法(mm)100×150
ユニベックスシート NS 日本研紙ユニベックスシート NS日本研紙
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
ユニベックスはナイロン不織布を基材としたシートに研材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨材です。研削物にソフトになじみ、生地、塗装用の仕上げに適しています。
用途ステンレスのサテン仕上げ、金属製品のサビ取りに適しています。塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#120) 生地・塗装の仕上げに適しており、塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#220~3000)寸法(mm)150×230砥材AA、CC基材ナイロン不織布接着剤R/R
レジンクロスベルト 日本研紙レジンクロスベルト日本研紙
2,798税込3,078
1箱(20本)ほか
当日出荷から24日以内出荷
耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。
用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。砥材AZ基材補強加工した綾織綿布接着剤R/R
キレキレサンド 日本研紙キレキレサンド日本研紙
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
ニュータイプの研磨材です。超柔軟性研磨布を適度の幅、長さにスライシングカットしたものを、ボール状に丸め、手作業に適した形状にしたものです。どんな曲面、凹凸面にもなじみます。
用途ボンネット、トランクの損傷面、ドアの内側、ステップ、バンパーの下まわり等、ペーパーのかけにくいライン研磨に適しています。
マジックタックロール 日本研紙マジックタックロール日本研紙
4,898税込5,388
1巻
6日以内出荷
目詰まり防止加工を施したロール状の空研ぎ用ペーパーです。手研ぎ用、サンダー用等、フリーカットペーパーとしてご利用ください。裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単に行えます。丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。寸法(mm)75×15000砥材AA基材Cw
オレンジマジックタックペーパー 角形 4ツ穴 日本研紙オレンジマジックタックペーパー 角形 4ツ穴日本研紙
4,698税込5,168
1箱(100枚)
6日以内出荷から18日以内出荷
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状角形寸法(mm)75×110砥材AA基材Cw
オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴 日本研紙オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
6日以内出荷から18日以内出荷
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw
オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し 日本研紙オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
6日以内出荷から12日以内出荷
目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw
空研ぎ研磨紙シート 日本研紙空研ぎ研磨紙シート日本研紙
5,398税込5,938
1冊(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。寸法(mm)230×280砥材CC基材特殊加工クラフト紙接着剤R/R
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
6,398税込7,038
1箱(100枚)
7日以内出荷
耐水性に優れ、湿式・乾式両分野に使用できます。石けん水、ガソリン等で研いでも、すばらしい研磨力を発揮します。
寸法(mm)230×280
ユニベックス 日本研紙ユニベックス日本研紙
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
曲面にもなじみ、あらゆる部分の研磨が可能! ペーパーのように目詰まりすることがなく、ソフトな研磨面が得られます。 粒度が多彩で、あらゆる物の研磨が可能です。 柔軟な不織布のため、凹凸やカーブ、その他の曲面にもなじんだ研磨が可能です。 不織布の特徴である中空部が目詰まりを防ぎながら弾力を発揮し、無駄なく使用できます。
用途錆びとり、表面被膜除去、異物とり、研掃、塗装面の足付け、ヘアーライン加工、プラスチック・木地の研磨・仕上げ他寸法(mm)150×230
ユニウール 日本研紙ユニウール日本研紙
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
一般的な不織布研磨材よりはるかに柔軟な研磨材! 綿のようにソフトで、ワークを傷めずに仕上げ研磨をすることが出来ます。 ガンコな汚れを除去して、なおかつ素材を傷めません。
用途プラスチック製品の研磨、木材・塗膜・金属の仕上げ研磨、自動車のぼかし研磨等。寸法(mm)150×230
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
クリーンペーパーボード 日本研紙クリーンペーパーボード日本研紙(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(30枚)
当日出荷
各種パテを使用する際の定盤として使用できます。使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。
アズワン品番3-5501-01
空研研磨紙(FTCA-SDS) 日本研紙空研研磨紙(FTCA-SDS)日本研紙
5,898税込6,488
1冊(100枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群です。
用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用サイズ(mm)230×280仕様目詰まり防止加工品砥材CC基材Aw
研磨ディスク (FCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (FCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,088税込1,197
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9基材厚さ(mm)0.8砥材CC基材バルカナイズドファイバー
マジックタックロール(115mm幅) 日本研紙マジックタックロール(115mm幅)日本研紙(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
6日以内出荷から22日以内出荷
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。幅(mm)115長さ(m)15砥材AA仕様目詰まり防止加工品形状角形ロール
マジックタックロール(100mm幅) 日本研紙マジックタックロール(100mm幅)日本研紙
6,798税込7,478
1巻
5日以内出荷から16日以内出荷
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AA仕様目詰まり防止加工品形状角形ロール砥材AA内径(Φmm)15外径(mm)100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら