消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付け方法貼付タイプ(裏テープ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.28MB)
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に。
セット内容10枚1組
材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系
取付方式貼付タイプ
表示内容保護具着用管理責任者
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥639
税込¥703
当日出荷
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に。
セット内容10枚1組
材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系
取付方式貼付タイプ
表示内容化学物質管理者
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥639
税込¥703
当日出荷
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番814-8537
材質基材:ユポ(047101、047102)、オレフィン(047080、047081)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
取付貼付タイプ
縦(mm)360
横(mm)90
表示内容医薬用外毒物
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車両出入口付近などの迷惑駐車対策に最適です。組み立て式なので収納性にも優れています。両サイドにフックが付いており、別売のプラチェーンなどによるジョイントが可能です。
用途車止めや迷惑駐車対策に。
トラスコ品番106-7944
材質ポリエチレン
幅(mm)900
色黄
高さ(mm)725
取付方式スタンド
ポール径(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)255
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途バルブの操作状態(開閉・調整済など)の識別に。工場やプラント内の保守点検管理に。安全管理のための視認性向上に。
材質PET/ラミネート加工
色黄
穴数上部1ヵ所
表示内容調整済/ADJUSTED
穴径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。
材質アルミ
色黄
取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
穴数上部1ヵ所
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
取付方式テープ
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール差し込み口が杭式になりました。
ポールを差し込んでネジを回すだけ。簡単にしっかりと固定できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)400角×全高320
質量(kg)1・(満水時)18.4
防水性能IPX4適合です。タテ・ヨコ兼用で使用できます。雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用し、耐久性も抜群です。
用途危険予知活動に。オリジナル書式の掲示に。
その他安全掲示板:危険予知活動表、安全用品:標識・標示
材質本体:ABS、表面:ポリカーボネート
対応屋内・外対応
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.3
長さ(m)20
内容不燃材認定商品
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。
その他標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PET
トラスコ品番661-9925
幅(mm)90
厚さ(mm)0.16
色クリア
長さ(m)30
分類安全用品
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード