21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 文字内容操作禁止 取付方式テープ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 日本緑十字社品番262133
1巻
699 税込769
当日出荷

日本緑十字社のぼり旗(安全標識)
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。 生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。 取付ポール用チチテープ(8箇所) 材質基材:ポリエステル 質量(g)78 縦(mm)1800 横(mm)600 生地厚(mm)0.12
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。ウイルス感染予防に。 材質硬質塩化ビニール 穴径(Φmm)3×4ヵ所 仕様1表刷 縦(mm)450 横(mm)300 取付け方法穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 表示内容マスク着用
1枚
特価
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 厚さ(mm)0.1 質量(g)115 仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系 取付方式テープ 粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本緑十字社標示テープ
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 質量(g)95 取付方式テープタイプ 長さ(m)10 粘着力5.1/25mm 粘着力(N/10mm)2.04 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1
1巻
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。 二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。 日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。 標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口 二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内) 材質アルミ複合板 厚さ(mm)3 取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社責任者氏名標識
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 取付穴ナシ(加工フリー) 質量(g)42 取付方式【表印刷】ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)100
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容白無地タイプ 取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き) 材質本体:アクリル 縦(mm)80 横(mm)245 厚さ(mm)7.4 プレート寸法(mm)80×240×3 セット内容取付用ビス4個 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様差し込みタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。 従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ 材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50幅×100m 質量(kg)2 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)100 裏面離けい紙
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

危険な場所に、すばやくバリケードを。接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けてご使用ください。 エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)250 仕様非粘着 材質ポリエチレン 取付方式テープ
1巻
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガードテープ 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社ガードテープ
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。 従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ 材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)25幅×100m 質量(kg)1 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)100 裏面離けい紙
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)50幅×10m 文字内容取扱注意 HANDLE WITH CARE 取付方式テープ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 日本緑十字社品番262135
1巻
599 税込659
当日出荷

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)50幅×10m 文字内容ペンキ塗りたて WET PAINT 取付方式テープ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 日本緑十字社品番262134
1巻
599 税込659
3日以内出荷

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容無地タイプ(アルミ地) 取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き) 材質本体:アルミ・アクリル 縦(mm)80 横(mm)245 厚さ(mm)7.4 プレート寸法(mm)80×240×3.5 セット内容取付用ビス4個 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様差し込みタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷


日本緑十字社配管識別テープ
耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。 厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!
取付方式テープ 材質アルミテープ
1巻
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

路面区画標識 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社路面区画標識
パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。 材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
用途屋内用。、置き場の区分けや色による識別に 取付貼付タイプ(裏テープ付き) 材質基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)1 厚さ(mm)1
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本緑十字社配管識別テープ
エコ商品
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 取付方式テープ 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社のぼり旗
交通安全運動の啓蒙活動に最適です。耐候性に優れたポリエステル生地を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。 トラスコ品番815-1512 材質基材:ポリエステル 厚さ(mm)0.14 取付方式チチテープ8箇所 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容交通安全運動実施中
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷