のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)95
取付方式テープタイプ
長さ(m)10
粘着力5.1/25mm
粘着力(N/10mm)2.04
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
取付穴ナシ(加工フリー)
質量(g)42
取付方式【表印刷】ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)300
横(mm)100
2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
取付ポール用チチテープ(8箇所)
材質基材:ポリエステル
質量(g)78
縦(mm)1800
横(mm)600
生地厚(mm)0.12
材質上質紙(弱粘再はく離)
寸法(mm)30幅×20m
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。ウイルス感染予防に。
材質硬質塩化ビニール
穴径(Φmm)3×4ヵ所
仕様1表刷
縦(mm)450
横(mm)300
取付け方法穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容マスク着用
耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。
厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!
取付方式テープ
材質アルミテープ
危険な場所に、すばやくバリケードを。接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
厚さ(mm)0.1
質量(g)250
仕様非粘着
材質ポリエチレン
取付方式テープ
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
取付方式テープ
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ
材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)50幅×100m
質量(kg)2
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)100
裏面離けい紙
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ
材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)25幅×100m
質量(kg)1
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)100
裏面離けい紙
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)50幅×10m
文字内容取扱注意 HANDLE WITH CARE
取付方式テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
日本緑十字社品番262135
1巻
¥599
税込¥659
翌々日出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)50幅×10m
文字内容ペンキ塗りたて WET PAINT
取付方式テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
日本緑十字社品番262134
1巻
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。
用途室名の表示に
表示内容白無地タイプ
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き)
材質本体:アクリル
縦(mm)80
横(mm)245
厚さ(mm)7.4
プレート寸法(mm)80×240×3
セット内容取付用ビス4個
加工カッティング文字
書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック
文字色黒
仕様差し込みタイプ
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。
材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
用途屋内用。、置き場の区分けや色による識別に
取付貼付タイプ(裏テープ付き)
材質基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)1
厚さ(mm)1
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。
用途室名の表示に
表示内容無地タイプ(アルミ地)
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き)
材質本体:アルミ・アクリル
縦(mm)80
横(mm)245
厚さ(mm)7.4
プレート寸法(mm)80×240×3.5
セット内容取付用ビス4個
加工カッティング文字
書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック
文字色黒
仕様差し込みタイプ
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
交通安全運動の啓蒙活動に最適です。耐候性に優れたポリエステル生地を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番815-1512
材質基材:ポリエステル
厚さ(mm)0.14
取付方式チチテープ8箇所
縦(mm)1500
横(mm)450
表示内容交通安全運動実施中
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード