法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は沿海の船舶に対し搭載しなければならない。
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
救命胴衣に装着し、遭難者および避難者の位置を知らせる夜間の位置表示信号です。
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
1灯
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119
質量(kg)約1.7
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
消費電力(W)5
口金E26
付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい安心の日本製石油ストーブ。乾電池で使用可能。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油/加湿/乾燥対策/暖房器具/暖房機器/防災アイテム/防災グッズ/ポータブル石油ストーブ/レトロ/おしゃれ/節電/節約
保証期間1年
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
電球の種類LED
消費電力(W)5
材質真鍮
口金E26
付属品電球型LED 5W 350LM
スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
細く繊細なガードも美しい優雅なデザイン。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約0.8
高さ(mm)165
消費電力(W)15
口金E17
ガラス部クリアガラス
底径(Φmm)88
電球の種類普通球
光源にLEDを採用
従来品(NSL-41)に比べコンパクトかつ軽量化
電池残量確認ランプ付
光源白色LED
光束(Lm)最大110
連続点灯時間(時間)12以上
保護等級IP67
質量(g)270(電池含む)
LED寿命(時間)10000
全長(mm)182.5
電池Energizer(R)/Duracell(R)単三アルカリ乾電池3本付属
外径(Φmm)最大50
仕様【保守部品】乾電池・Oリング
関連資料(0.53MB)
1灯
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
用途鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。
材質シャックル:鉄(メッキ付き)
質量(kg)約3.2
内寸(mm)(シャックル)36×50
ピン径(Φmm)(シャックル)8
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
構造アコーディオン式
7色の炎・特殊コーティングのガラス円筒およそ40Wの明るさ。非常時の照明にもなります。高圧放電ですぐ点火!。ヒーター切れのトラブルなし。ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えるニオイセーブ消火機能。2重タンク構造で、万一の転倒にも油がこぼれにくく安全。対震自動消火装置付。PCS対応品。
質量(kg)6.2
色(W)ホワイト
タンク容量(L)4.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)474.5×388×388
暖房の目安(コンクリート)9畳まで(15.0m2)
暖房の目安(木造)7畳まで(11.5m2)
機能電子点火、対震自動消火、ニオイセーブ消火
暖房出力(kW)2.5
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色白
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:135度、垂直射光角度:50度
光源LED
型式承認番号第5182号
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)2
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。
適合機種SX-E247Y、SX-E287Y、KCP-E2410Y、KCP-E2411Y、KCP-E2412Y、KCP-E2413Y、KCP-E2414Y、KCP-E2415Y、KCP-E2416Y、SX-E247Y、SX-E287Y、KCP-E2410Y、KCP-E2411Y、KCP-E2412Y、KCP-E2413Y、KCP-E2414Y、KCP-E2415Y、KCP-E2416Y、SX-E211Y、SX-E261Y、SX-E248Y、SX-E288Y、DX-E2410Y、DX-E2411Y、DX-E2412Y、DX-E2812Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、SX-E249Y、SX-E289Y、SX-2410YE7、SX-E2411YE8、SX-E2412YE9、SX-E2413YE1、SX-E2414YE2、SX-E2415YE3、SX-E2416YE4、SX-E21YB、SX-E26YB、SX-E2410Y、SX-E2411Y、SX-E2810Y、SX-E2811Y、SX-E2412Y、SX-E2413Y、KX-E2415Y、KX-E2416Y、SX-E24Y、SX-E28Y、DX-E249Y、DX-E289Y、DX-E2811Y、KX-E2411Y、SX-E2812Y、SX-E2813Y、SX-E2814Y、SX-SE2814Y、SX-E2815Y、SX-E2816Y、SX-E246Y、SX-E286Y、KCP-E249Y、SX-249YE6、KX-E249Y、KX-E2410Y、KX-E2412Y、SX-E2414Y、SX-SE2414Y、SX-E2415Y、SX-D245Y、SX-E2416Y、SX-D246Y
質量(kg)0.05
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
1本(20m)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色白
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度
光源LED
型式承認番号第5178号
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)2
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
材質アルミ
リベット径(Φmm)2.4
下穴径(Φmm)2.5~2.6
かしめ可能板厚(mm)1.0~3.2
1箱(1000個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
発光色白
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:225度、垂直射光角度:15度
光源LED
型式承認番号第5184号
光度(cd)12
適合船舶プレジャーボート、 漁船
光達距離(海里)3
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色紅
定格電力(W)30
角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度
光源電球
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)2
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色紅
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度
光源LED
型式承認番号第5180号
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船
光達距離(海里)2
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色緑
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度
光源LED
型式承認番号第5179号
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船
光達距離(海里)2
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶プレジャーボート、 漁船
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
色ホワイト(ボディ)
発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅、後部灯:白、白灯:白
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)8
角度(°)水平射光角度:舷灯:112.5度、後部灯:135度、白灯:360度、垂直射光角度:舷灯:50度、後部灯:50度、白灯:50度
光源LED
型式承認番号第5187号
光度(cd)舷灯:0.9、後部灯:4.3、白灯:4.3
適合船舶帆船
光達距離(海里)舷灯:1、後部灯:2、白灯:2
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア様にアレンジした商品です。
ガレージライト・デッキライト・エクステリア照明としてだけでなく、室内用の照明としてもその洗練さたデザインと機能から広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面・天井・床面の本体上向きに取付可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品普通電球(E26 40W)、取付ビス、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約2.1
消費電力(W)40
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×185×119
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア様にアレンジした商品です。
ガレージライト・デッキライト・エクステリア照明としてだけでなく、室内用の照明としてもその洗練さたデザインと機能から広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面・天井・床面の本体上向きに取付可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約2.1
消費電力(W)5
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×185×119
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きのマリンランプ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約1.7
消費電力(W)5
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119
ガラス部くもりガラス
電球の種類LED
真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です
船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約1.6
消費電力(W)5
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジした傘付きの真鍮製マリンランプ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約1.7
消費電力(W)40
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
BH1000は、船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約1.6
消費電力(W)5
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119
ガラス部くもりガラス
電球の種類LED
真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
メーカー日本工場生産品直接配線(取付簡単タイプ)
磨き仕上げの本商品は、真鍮独特の色調の変化が楽しめます。クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119
質量(kg)約1.6
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
消費電力(W)40
口金E26
関連キーワード