汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
用途食品保存、小物の管理に。
厚さ(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚
質量(kg)38
消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840
温度表示デジタル(ボタン式温度設定)
冷却方式コンプレッサー式
収納本数(本)32
保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年
温度調節可(5~18度)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)243
定格内容積(L)110
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
関連キーワード