23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316 熱電対k 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 素子数1 階級(級) 端子箱小型密閉端子箱
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対k 階級(級) 素子数1 材質(シース)SUS316 測温接点非接地 端子M3Y
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

TN5シリーズ(リード線形熱電対)です。
材質(保護管)SUS304 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)3.2 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点非接地 保護管長L(cm)10 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TN6シリーズ(ネジ付熱電対)です。
熱電対k 階級(級) 素子数1 測温接点非接地 温度測定範囲(℃)0~350 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)4 保護管長L(cm)5 材質(保護管)SUS304 端子M3Y
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質(保護管)SUS316 測温接点非接地 リード線(出口)G1/2 素子数1 階級(級) 端子箱大型密閉端子箱
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TN4シリーズ(回転ネジ付熱電対)です。
ねじ(回転)M6 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点接地 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TN8シリーズ(丸端子付表面形熱電対)です。
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点接地 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TN7シリーズ(フランジ付熱電対)です。
材質(保護管)SUS304 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)4 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点非接地 保護管長L(cm)6.5 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TN9シリーズ(圧接式成形機用熱電対)です。
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点接地 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)0~450 階級(級)B 材質SUS316(保護管) 仕様端子箱形白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-200~500 階級(級)B 材質SUS316(シース) 仕様端子箱形シース白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱小型密閉端子箱
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150 材質(シース)SUS316 熱電対K 測温接点非接地 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1個
5,198 税込5,718
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316 熱電対K 測温接点非接地 リード線(出口)G3/8 素子数1 階級(級) 端子箱小型密閉端子箱
1個
8,798 税込9,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質保護管:SUS316 測温接点非接地 リード線(出口)G1/2 素子数1 階級(級) 端子箱大型密閉端子箱
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,590 税込29,249
欠品中

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IEC小型KNS端子ヘッド付き無機質絶縁熱電対. 310ステンレススチール製のKNSヘッドが付いたK熱電対です。 被覆が非常に柔軟で、多くの用途に最適. 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → + 1100 ° C ヘッドの最高温度: 170 ° C 鋳造アルミ仕上げ、チェーン付きねじタイプ蓋 IP67定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,990 税込17,589
7日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,360 税込15,796
当日出荷

温度測定範囲(℃)-200~500 階級(級)B リード線ビニール 材質SUS316(シース) 仕様リード線形シース白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,650 税込19,415
当日出荷

SDカードに手軽に測定データを記録できるペーパレスレコーダ。、入力は、熱電対・測温抵抗体・電圧・電流から任意に選択可能。、MODBUSマスタ通信接続でMODBUS機器と通信接続も可能。、タッチパネルで直感操作記録ボタンを押せば即記録開始
1個
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,680 税込12,848
当日出荷