37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22、23 電源(V)3相交流200V 電流(A)10.0 消費電力(W)2700 コード長さ(m)2.5 電源容量算定基準(kVA)3.7 適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C 質量(kg)4(電源コードを除く) 適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合) トラスコ品番114-5631 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/min)4800 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

日本電産テクノモータ高周波インバーター電源
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力側電圧3相交流200~240V 入力周波数(Hz)50Hz60Hz 出力電圧(V)3相交流200~240V インバータ方式正弦波近似PWM方式 許容電圧変動±10%以下 冷却方式冷却ファン 質量(kg)6.5 コード長さ(m)3 出力周波数(Hz)400Hz 仕様電源ON・OFFスイッチ
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波グラインダ(アングル型)
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) 種類一般砥石 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)660 最高使用周速度(m/min)4300 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B 電源容量算定基準(kVA)1 砥石寸法(mm)厚さ6 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波インバータ電源
インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
入力側電圧3相交流200~240V 質量(kg)12 入力周波数(Hz)50Hz60Hz 出力電圧(V)3相交流200~240V 出力周波数(Hz)400Hz インバータ方式正弦波近似PWM方式 許容電圧変動±10%以下 冷却方式冷却ファン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222 制御方式正弦波PWM方式
1台
239,800 税込263,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:HFI-130B 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)2740 適合インバータ電源HFI-130B 電源容量算定基準(kVA)3.7 砥石寸法(mm)厚さ6 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波インバータ電源
低騒音・低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。 防じん構造により故障知らずです。
コード長さ(m)3 仕様運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチ
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波グラインダ180mm
ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。
消費電力(W)1400 電流(A)5.7 最高使用周速度(m/min)4800 砥石径(Φmm)180 適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合) トラスコ品番763-9678 全長(mm)387 質量(kg)3.4kg 高さ(mm)122 タイプ4芯タイプ 種類高速度用砥石 電源(V)3相交流200V 回転数(min-1[r.p.m])8000 コード長さ(m)2.5m 適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能) 電源容量算定基準(kVA)2.5 砥石寸法(mm)厚さ6 電源周波数(Hz)400Hz 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)10 消費電力(W)315 コード長さ(m)0.3 電源容量算定基準(kVA)0.75 仕様6芯タイプ 適合インバータ電源HFI-044B 質量(kg)4.0kg 最高使用周速度(m/min)4800 適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B トラスコ品番394-0837 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)6 消費電力(W)1400 コード長さ(m)0.3 電源容量算定基準(kVA)2.5 仕様6芯タイプ 適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B 質量(kg)3.1kg 最高使用周速度(m/min)4800 適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B トラスコ品番394-0896 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター 極数4P 定格S1(連続) 回転方向連結側から見て反時計方向(CCW) 相対湿度85%RH以下 塗装色9.2B2.5/0.9 始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 保護方式IP44 軸受種類転がり軸受(グリース封入形) 端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター 極数2P 定格S1(連続) 回転方向連結側から見て反時計方向(CCW) 相対湿度85%RH以下 塗装色9.2B2.5/0.9 始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 保護方式IP44 軸受種類転がり軸受(グリース封入形) 端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ポット型)
ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)6 消費電力(W)1400 コード長さ(m)0.3 電源容量算定基準(kVA)2.5 仕様6芯タイプ 適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B 質量(kg)2.9kg 最高使用周速度(m/min)4800 適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B トラスコ品番394-0888 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途HFI-032B/044B/064B/088Bのインバーター電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時 適合- トラスコ品番394-0748 質量(kg)0.2
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

日本電産テクノモータ400Hz高周波インバータ電源
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
質量(kg)6.0 周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400 周波数許容変動入力側:±5%以下 冷却方式冷却ファン 出力側電圧3相交流 200~240V 入力側電圧3相交流 200~240V 許容電圧変動入力側:±10%以下 保護屋内閉鎖形 インバータ方式正弦波近似PWM方式
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)7 消費電力(W)1500 コード長さ(m)2.5 電源容量算定基準(kVA)2.6 仕様4芯タイプ 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B 質量(kg)3.25kg 最高使用周速度(m/min)4800 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) トラスコ品番394-0802 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 電源周波数(Hz)400Hz
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ハンド型)
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) トラスコ品番394-0870 種類一般砥石 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)315 最高使用周速度(m/min)2000 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B 電源容量算定基準(kVA)0.75 砥石寸法(mm)厚さ25 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷


1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

日本電産テクノモータかくはんき機用かくはん羽根
トラスコ品番393-9596 適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA 質量(g)900
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

日本電産テクノモータかくはん機用袋六角ナット
トラスコ品番393-9545 適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1、SBM-150BA 質量(g)13
1個
279 税込307
当日出荷

日本電産テクノモータかくはん機用かくはん軸
トラスコ品番393-9600 適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA 質量(g)550
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日本電産テクノモータかくはん機用ブラシキャップ
トラスコ品番393-9529 適合機種東芝製DRH-13C、BMV-150A、SBM-150E1 質量(g)1
1個
199 税込219
当日出荷

BMV-150A用カーボンブラシです。
トラスコ品番829-2429 適合機種東芝製BMV-150A 質量(g)7 品名カーボンブラシ 2018年トラスコ掲載ページ5 0025
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

日本電産テクノモータかくはん機用六角ナット
トラスコ品番393-9570 適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1 質量(g)12
1個
169 税込186
当日出荷

日本電産テクノモータかくはん機用かくはん軸
トラスコ品番393-9588 適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1、SBM-150BA 質量(g)630
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

日本電産テクノモータ250Hz高周波グラインダ
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])7200 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)180 定格消費電力(W)1550 全負荷電流(A)6 電源容量算定基準(kVA)2.5 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石寸法(mm)厚さ6 砥石取付穴径(Φmm)22.23 電源(V)3相交流200V 電流(A)5.7 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2.5 質量(kg)3.9kg 適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B トラスコ品番787-0272 種類高速度用砥石 回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/min)4800 砥石径(Φmm)180 電源容量算定基準(kVA)2.5 電源周波数(Hz)400Hz
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1個(100mm)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁 種類一般砥石 周波数(Hz)400 電圧(V)3相交流200 コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 定格消費電力(W)660 全負荷電流(A)2.5 電源容量算定基準(kVA)1.0 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波インバーター延長コード
用途高周波インバータ電源HFI-130Bと高周波グラインダーHDG(HHG)シリーズの使用範囲拡大時
1本
54,980 税込60,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])15000 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)38 定格消費電力(W)640 全負荷電流(A)2.6 電源容量算定基準(kVA)0.75 砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高2000
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

日本電産テクノモータ250Hz高周波インバータ電源
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4 周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250 周波数許容変動入力側:±5%以下 冷却方式冷却ファン 出力側電圧3相交流 200~240V 入力側電圧3相交流 200~240V 許容電圧変動入力側:±10%以下 保護屋内閉鎖形 インバータ方式正弦波近似PWM方式
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)